ハンド木柄SC除電ブラシTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ストロングカーボン繊維を木柄に組み込んだブラシです。
摩擦に強く、耐薬品性に優れ、高い除電性能を発揮します。
主にプリント基板仕上げ用です。
毛丈(mm)50除電方式広範囲除電全長(mm)約445線径(Φmm)0.15本体質量(g)約155材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維有効長(mm)300(ブラシ)
基板仕上げ用SCブラシTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
天然の馬毛またはストロングカーボン繊維を竹柄に組み込んだブラシです。
主にプリント基板仕上げ用、フラックス除去用で様々なサイズ・タイプからお選びいただけます。
ハケ型木柄SC除電ブラシTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ストロングカーボン繊維(線径0.3mm)を使用。
基板のゴミ、ホコリを搭載物にダメージを与えないように除去するブラシです。
ブラシ形状はハケ型で狭い範囲でも有効に作業可能です。
耐久性、耐薬品性にすぐれています。
毛丈(mm)25全長(mm)約190線径(Φmm)0.3質量(g)約8材質柄:木/毛材:ストロングカーボン繊維有効長(mm)10(ブラシ)
ハンド木柄ゴールド除電ブラシTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
有機導電性ゴールド繊維(線径0.07mm)を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。
フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。
プリント基板等の除電、帯電防止に。
グリップアース機能付き。
毛丈(mm)30線径(Φmm)0.07材質柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維適合アース機能付き
柄付コバン型SC除電ブラシTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
全長(mm)約120線径(Φmm)約0.3材質柄:木、銅製テープ/毛材:ストロングカーボン繊維
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク税込¥4,838¥4,398