クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。
フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。
寸法(mm)600×900
1組
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。