静電気対策用品 :「放電検知器」の検索結果
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲0~1kV
寸法(mm)65×23×120
質量(g)132
電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)
機能アラーム機能付
アズワン品番3-9193-01
検出範囲1~1000V
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲0.001~0.99kV
寸法(mm)65×32×105
質量(g)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV)
アズワン品番3-9277-01
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。