静電気対策用品 :「CCA測定器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm)288×197×37 質量(kg)0.5 電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30 精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番64-2943-15 入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
用途ESDエリアの入室管理に。 仕様リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ トラスコ品番337-0099
1式
199,800 税込219,780
7日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります