線はんだ :「はんだ付け」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)
0.6(2)
0.8(2)
1(3)
1.2(2)
1.6(2)
2(1)
ステンレスへのはんだ付けに最適です。
使用後は、水で洗浄して下さい。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途ステンレスのはんだ付けに。
トラスコ品番207-5835
材質/仕上水、リン酸、ほか
容量(mL)30
質量(g)45
アズワン品番64-8748-19
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
コストパフォーマンスの高い製品です。
環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。
仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass
融点(℃)227
コストパフォーマンスの高い製品です。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。
銅管継手のはんだ付けに。
材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)
融点(℃)227
仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
コンパクトで扱いやすいです。
初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。
・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。
・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。
・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。
仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上
材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
質量(g)100
含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass
融点(℃)217-220
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。