16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成分から絞り込む
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)サンハヤト
7,598税込8,358
1ケース(5本)ほか
当日出荷
用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
棒はんだ goot(太洋電機産業)棒はんだgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×250×3仕様ヤニなし
SMD-21用特殊ハンダ サンハヤトSMD-21用特殊ハンダサンハヤト(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
タイプ一般タイプ
棒はんだ 60% goot(太洋電機産業)棒はんだ 60%goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
鉛入りはんだ FS-323 シリーズ HAKKO(白光)鉛入りはんだ FS-323 シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215関連資料(3.24MB)組成スズ 50% / 鉛 50%
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無goot(太洋電機産業)
31,980税込35,178
1セット(1kg)
当日出荷
用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用
SDシリーズ 棒はんだ goot(太洋電機産業)SDシリーズ 棒はんだgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1袋(12本)
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)13長さ(mm)250厚さ(mm)3仕様ヤニなし
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ HAKKO(白光)鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183関連資料(3.24MB)組成スズ 63% / 鉛 37%
8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA311CY-1
エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用リンの含有量30±20ppm
棒はんだ(丸棒) HAKKO(白光)棒はんだ(丸棒)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1セット(4本)
4日以内出荷
成分フラックスなし長さ(mm)250線径(mm)Φ3
Pbフリー棒はんだ クリーンソルダー ニホンゲンマPbフリー棒はんだ クリーンソルダーニホンゲンマ
839,800税込923,780
1箱(20kg)
13日以内出荷
Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219RoHS指令(10物質対応)対応
エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用リンの含有量80±20ppm

はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

棒はんだ