絞り込み
線径(Φmm)
タイプ
エコロジープロダクト
「成分」から絞り込む

棒はんだ 60%
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニなしトラスコ品番113-1476化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13×250×3
鉛入りはんだ FS-323 シリーズ
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215組成スズ 50% / 鉛 50%
M705棒はんだ
千住金属工業¥72,980税込¥80,2781セット(2本)当日出荷Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料容量棒状1パック1kg(500g×2本)溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
goot(太洋電機産業)¥69,980税込¥76,9781セット(1kg)当日出荷用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag
エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
Pbフリー棒はんだ クリーンソルダー
ニホンゲンマ¥839,800税込¥923,7801箱(20kg)13日以内出荷Pbフリー棒はんだ 卓上ディップ装置、フローはんだ付け装置用。用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり融点(℃)217~219RoHS指令(10物質対応)対応
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)
千住金属工業¥349,800税込¥384,7801箱(10kg)5日以内出荷M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Agリンの含有量80±20ppm
『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります
- 線はんだ
- 棒はんだ