商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
100~200未満(2)
400~500未満(1)
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1台ではんだ付け、はんだ除去、SMDリワークが可能なマルチステーションです。シングルホットエアを標準装備しています。グラフィック液晶で表示が見やすく操作も簡単です。
用途はんだ付け、はんだ除去、SMDリワーク。
消費電力(W)410
付属品FM2027コンバージョンキット(はんだこて)、FM2022コンバージョンキット(ホットツィーザー)、FM2029コンバージョンキット(シングルホットエア)
トラスコ品番400-3781
幅(mm)162
質量(kg)6.2
高さ(mm)136
奥行(mm)245
電源(V)100
コード長さ(m)1.2
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。