絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- ECHO(エコー)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- HAKKO(白光)(1)
- ITPROTECH(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- WORX(1)
- エスコ(1)
- コンパクトツール(2)
- ラプラス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷作業内容に応じて、250℃から450℃までの温度設定が可能です。コンパクトで操作しやすい形状を採用し、快適に作業できます。状態表示灯により、加熱・冷却・スリープモードなど、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。本体にはんだごてチップを収納できるほか、作業後に発生したはんだ屑なども収納可能です。用途はんだ付けセット内容本体、はんだごてチップ×2質量(kg)0.5定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×81×120設定温度範囲250~450℃加熱時間(200℃)20秒RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスはんだごて
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷作業内容に応じて、2段階のはんだ付け温度設計(350/420℃)を選択できます。コンパクトで操作しやすい形状です。状態表示灯により、はんだごてチップ先端の状態をひと目で確認できます。保護キャップ付きのため、安全に持ち運びできます。LEDライトを搭載し、細かな作業箇所や手元を明るく照らします。用途はんだ付けセット内容本体、はんだごてチップ×2、保護キャップ質量(kg)0.18定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×51×223設定温度範囲350/420℃加熱時間(200℃)20秒RoHS指令(10物質対応)対応
はんだごて の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら