354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取線 モノタロウはんだ吸取線モノタロウ(301件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPONHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)はんだ吸取線(ステンレス口金付)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
仕様ロジン:非塩素系(RMA)
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー色(本体)アイボリー
はんだシュッ太郎NEO サンハヤトはんだシュッ太郎NEOサンハヤト(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
ハンダ吸取器 エンジニアハンダ吸取器エンジニア
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)はんだ吸取線 WICKHAKKO(白光)(2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ないフラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾーgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準ノズル
適合TP-100、TP-200AS
PCボードプロテクター ホーザンPCボードプロテクターホーザン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(220mL)
当日出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)ハッコーウィック ノークリーンHAKKO(白光)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(25個)
当日出荷
熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
ブラック
ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤトソルダーウィック(はんだ吸取線)サンハヤト(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。
用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
ノズル HAKKO(白光)ノズルHAKKO(白光)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様適用こて部:FR-8501、適用本体(ステーション):FR-850
ホットエアー HAKKO(白光)ホットエアーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書)全長(mm)こて部:250質量(kg)ステーション部:1.5質量(g)こて部:180消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220設定温度範囲50~600℃風量(L/min)5~115プラグ形状2極接地型プラグ
クリーニングドリル HAKKO(白光)クリーニングドリルHAKKO(白光)
789税込868
1個
当日出荷
セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルター こて用HAKKO(白光)
2,198税込2,418
1セット(10個)ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-400
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)
339税込373
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
クリーニングピン goot(太洋電機産業)クリーニングピンgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
適合TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
ハンダ吸取器/アトラクター エンジニアハンダ吸取器/アトラクターエンジニア(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
マイクロホットエアー HAKKO(白光)マイクロホットエアーHAKKO(白光)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
熱容量が大きい基板の微細部品に効果的なマイクロホットエアーレンジの広い設定温度と細やかな風量調節が可能6種類のノズル形状で様々な作業に対応
仕様ノズルアース間電位差:<2mV電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
交換フィルター goot(太洋電機産業)交換フィルターgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
299税込329
1セット(3枚)
当日出荷
適合TP-100/100AS、TP-200/210シリーズセット内容スチールウール、フェルトA、フェルトB(各3組入)
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッションドリルセット 鉄工用 ベッセルクッションドリルセット 鉄工用ベッセル
6,998税込7,698
1セット(14本)
当日出荷
高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5~6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5~6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0~7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ1.5、2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0mm 各1本刃先ドリル
ドリル刃 goot(太洋電機産業)ドリル刃goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングドリル ドリル刃です。
吸取線 goot(太洋電機産業)吸取線goot(太洋電機産業)
259税込285
1個ほか
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去に幅(mm)1
リワーク特集
おすすめ人気ランキング
吸取器・リワーク