吸取器・リワーク :「はんだ除去器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
吸引ノズルとポンプが直径構造のため強力な吸引力を持ち、8~12層基板までのはんだ除去が可能です。
強力ヒーター(100W)と良好な温調回路の採用で、強力な吸引力とあいまって、容易にどなたでもミスのないはんだ除去ができます。
ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利で、作業台の面積もとりません。また、メンテナンス用としても最適です。
低騒音・低振動です。
ホットエアー切り替えレバーの操作と専用ホットエアーノズルの使用で SMD部品の除去作業もできます。
質量(g)420
消費電力(W)120
最高温度(℃)ホットエアー吐出:400
ヒーター(W)100、セラミック
最大真空到達度 (kPa)-86
設定温度(℃)350~500(連続可変)
制御方法フィードバックゼロクロス方式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)
モーター出力(W)12
最高圧到達時間0.1秒
排気量(0PEN)(L/min)15
ポンプダイヤフラム方式
『はんだ用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。