基板・接点クリーナー :「はんだ用フラックス」の検索結果

ケミカル用品とは、さまざまな用途で用いられる薬品。ホコリの除去に使用するエアダスター、フラックス除去に使用するフラックスリムーバーなどがあります。一部の製品では、素材として可燃性の液体や気体を使用しているため、火気のある場所や締め切った場所での使用は禁忌です。洗浄用に使われるものでは、ガスを用いて噴霧するものや、液体状のもの、シート状のものがあります。錆や汚れで接触不良を起こした接点をクリーニングする接点復活剤もケミカルの一種です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に 危険物の類別非危険物
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)防湿コーティング剤
非腐食性、絶縁性に優れています。はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤BS-R20B等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。
成分シリコン15~24%、トルエン75~80%、イソブタノール1~5% トラスコ品番113-1477 引火点(℃)5 絶縁抵抗(Ω)1×109以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
3,998 税込4,398
9日以内出荷