44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
135×180(2)
600×900(8)
600×1200(3)
900×1200(3)
1000×1000(1)
1000×1800(1)
1000×2000(1)
1000×5000(1)
1000×10000(4)
1200×1800(2)
寸法(mm)をもっと見る
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 グリーン 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンESD卓上マット
エコ商品
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ) 厚さ(mm)1.5 グリーン 表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。 導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。 機能が一目で分かる印刷付き。 EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。 半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135 厚さ(mm)1.5 付属品固定テープ 質量(g)60 径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
839 税込923
当日出荷

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1個ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用 付属品2mアース線、クイックスタートガイド 材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム 厚さ(mm)2 ベージュ 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

リフトマット エクシール 動画あり
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーザンジャンパホック
エコ商品
F-24 アース線を導電性マットなどに取り付けるためのオス型ホックです。
適合導電性カラーマット各種 径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
欠品中

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460 ベージュ 厚さ(mm)2 材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム 高さ(mm)2 保証期間3年間 セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 グレー 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2 表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011 仕様30枚積層 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
1箱(30枚×8枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)立ち作業用制電マット FE-302
エコ商品
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット 立ち作業の疲労軽減にも効果的 欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応 アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 材質ニトリルゴム(NBR) 電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCクリーナー エクシール 動画あり
エクシールDCクリーナー
ダストキャッチャーの汚れがよく落ちる専用洗剤。除菌効果があり、シートもクロスも清潔に保ちます。 日頃のお手入れに加えて使用することで、製品が長持ちします。
成分界面活性剤9%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、安定化剤、防腐剤
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダストキャッチャー エクシール 動画あり
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。 厚さ(mm)1 ブルーグリーン
1枚ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザン導電性カラーマット
エコ商品
RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
厚さ(mm)2 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

エクシールアンダーマット
エコ商品
フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。
用途ステップマットの段差解消に 材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)3 スロープ:ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 色(ベース)グリーン
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル導電性ゴムマット
エコ商品
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に 付属品導電性マット用ステッカー(5枚) 厚さ(mm)2 質量(kg)29 グレー 長さ(m)10 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2 抵抗値10^6≦R≦10^7Ω 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ホーザン導電性カラーマット
エコ商品
RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2 質量(kg)35 グリーン アズワン品番64-5105-09 幅×長さ(mm)1000×10000 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4 長さ(m)5 幅(m)1 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品 質量(kg)27 寸法(幅W×長さL)(m)1×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900 厚さ(μm)(フィルム)50±2 表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011 仕様50枚積層 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚×6枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
1枚
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCS(エスシーエス)導電性フロアマット(テーブル用)
エコ商品
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 厚さ(mm)2 ブラック 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900 グリーン 材質(フィルム)MDPE 積層段数30枚
1箱(10枚)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質PVC(軟質塩ビ) 長さ(mm)600 幅(mm)1800 厚さ(mm)1.5 グリーン 規格カット品 表面抵抗値(Ω)5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
9日以内出荷

MR-145-780-1 【オーダー】オーダーサイズマット 制電クッションシートHG テラモト カスタマイズ可
優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し、作業効率を向上します。クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに 材質塩化ビニール 幅(mm)910(奥行) 厚さ(mm)約7mm(表面層1mm) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.62MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
37,980 税込41,778
11日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
トラスコ品番337-4374 材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)33 グリーン 長さ(m)10 規格ESD管理値:1×104<Rp<1×109Ω 寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10 清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E) 表面抵抗値(Ω)1×10^4<Rp<1×10^9Ω RoHS指令(10物質対応)対応 つやなし
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ホーザン導電性カラーマット(1×1.8m)
エコ商品
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω 材質NBR 厚さ(mm)2 質量(kg)5.4 寸法(cm)幅100×長さ180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。 付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。
用途電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。 材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合) 厚さ(mm)12.5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキレスエレフィールマット-R
エコ商品
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。 幅(mm)910 厚さ(mm)2.0 グリーン 長さ(m)7.5 寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500 接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(7.5m)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。 材質導電ゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)34 寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000 電気抵抗値1×10^6Ω(平均) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900 厚さ(μm)(フィルム)40±3 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 伸び(%)200以上 積層枚数(シート)60 粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650 標準総厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚×6シート)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
72,980 税込80,278
4日以内出荷

防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ183cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数27以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

「セイデンF」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)0.3 規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品 大きさ137cm×30m 表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170) RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数28(JIS K 7201)
1巻(1巻)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

MR1440801 【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚  1m巾 テラモト カスタマイズ可
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに 材質NBR 厚さ(mm)約2 質量(kg/m2)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
32,980 税込36,278
11日以内出荷

ホーザン導電性カラーマット(1×10m)
エコ商品
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω 材質NBR 厚さ(mm)2 質量(kg)30 寸法(cm)幅100×長さ1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷