絞り込み
寸法(mm)
  • 600×900
  • 125×500(2)
  • 135×180(2)
  • 250×250(4)
  • 300×300(6)
  • 450×600(4)
  • 500×500(3)
  • 500×1000(5)
  • 600×1200(10)
  • 600×10000(3)
  • 610×914(5)
  • 750×900(3)
  • 900×1200(4)
  • 900×1800(3)
  • 1000×1000(5)
  • 1000×1800(2)
  • 1000×2000(3)
  • 1000×5000(2)
  • 1000×10000(9)
  • 1200×1800(2)
  • 色グリーン(9)
  • 色ブルー(12)
  • 色ホワイト(4)
厚さ(mm)
  • 0.1未満(10)
  • 0.7~0.8未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(5)
  • 3~4未満(2)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • CCT(4)
  • アズワン(2)
  • ディック(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • エクシール(2)
  • DESCO(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • エンジニア(1)
  • ガードナー(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • ホーザン(1)
  • 橋本クロス(1)
  • ブラストン(1)
  • 桜井(1)
  • SCS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
250×250(4)
300×300(6)
450×600(4)
500×1000(5)
600×900
600×1200(10)
610×914(5)
900×1200(4)
1000×1000(5)
1000×10000(9)
寸法(mm)をもっと見る
導電性マット モノタロウ導電性マットモノタロウ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
静電マット アズワン静電マットアズワン(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1個
当日出荷
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm
静電作業マット エンジニア静電作業マットエンジニア(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
クリーンマット 帯電防止 厚み40μm アズワンクリーンマット 帯電防止 厚み40μmアズワン
2,890税込3,179
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)材質PEフィルム厚さ(μm)40表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
帯電防止クリーンマット CCT帯電防止クリーンマットCCT(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30枚×8枚)
4日以内出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
リフトマット 4点セット エクシールリフトマット 4点セットエクシール
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
アズピュアESDクリーン疲労軽減マット アズピュア(アズワン)アズピュアESDクリーン疲労軽減マットアズピュア(アズワン)
27,100税込29,810
1枚
当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10電気抵抗値1.0×108)~1.0×109材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン)アズワン品番1-3929-01
導電性クッションマット ホーザン導電性クッションマットホーザン
31,980税込35,178
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ) CCT帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)CCT(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50枚×6枚)
当日出荷
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)50±2表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700RoHS指令(10物質対応)対応
粘着マット ブラストン粘着マットブラストン
19,980税込21,978
1箱(30枚×10シート)
当日出荷
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質低密度ポリエチレン寸法(mm)600×900仕様1シート/フィルム30枚厚さ(mm)1.6質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
静電気拡散性マット SCS静電気拡散性マットSCS
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から25日以内出荷
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
リフトマット 粗面用 エクシールリフトマット 粗面用エクシール
44,980税込49,478
1枚
5日以内出荷
タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
DICクリーンマットグリーン ディックDICクリーンマットグリーンディック
10,980税込12,078
1シート(40枚)
翌日出荷
フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。
厚さ(mm)2.5グリーンフィルム厚さ(μm)55
DICクリーンマットブルー ディックDICクリーンマットブルーディック
6,998税込7,698
1シート(40枚)
当日出荷
特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
ブルーフィルム厚さ(μm)55
スターフットクリーンマットK 桜井スターフットクリーンマットK桜井
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。 水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。 残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。 帯電防止性能が付与されています。
材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム寸法(mm)600×900ブルー厚さ(μm)50電気抵抗値1×1010
アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズアズピュア(アズワン)
4,090税込4,499
1袋(1シート×30層)
翌々日出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)
Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
49,980税込54,978
1ケース(10枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
HC粘着マット 600×900mm 橋本クロスHC粘着マット 600×900mm橋本クロス
13,980税込15,378
1セット(10冊)
3日以内出荷
靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。寸法(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50トラスコ品番753-8731材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)粘着剤アクリル系
静電気拡散性ラバーマット DESCO静電気拡散性ラバーマットDESCO
20,980税込23,078
1式
60日以内出荷
アドクリーンマット 642シリーズ ガードナーアドクリーンマット 642シリーズガードナー
27,900税込30,690
1箱
8日以内出荷
剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
種別強粘着寸法(mm)600mm×900mmグリーンアズワン品番61-0078-73
静電気拡散性2層ビニールシート DESCO静電気拡散性2層ビニールシートDESCO
12,900税込14,190
1枚
翌々日出荷から30日以内出荷
クリーン粘着マット(抗菌タイプ) CCTクリーン粘着マット(抗菌タイプ)CCT
23,980税込26,378
1箱(10枚)
4日以内出荷
水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900グリーン材質(フィルム)MDPE積層段数30枚
Wマット(60枚シート) CCTWマット(60枚シート)CCT
35,980税込39,578
1箱(60枚×6シート)
翌々日出荷
1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900厚さ(μm)(フィルム)40±3材質HDPE(高密度ポリエチレン)伸び(%)200以上積層枚数(シート)60粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650標準総厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
導電カラーマット グリーン TGK(東京硝子器械)導電カラーマット グリーンTGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5グリーン材質導電性ゴム
導電クリーンマット600×900 40枚 TGK(東京硝子器械)導電クリーンマット600×900 40枚TGK(東京硝子器械)
26,980税込29,678
1組
3日以内出荷
クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。寸法(mm)600×900

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電マット