27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
250×250(4)
300×300(6)
450×600(4)
500×1000(5)
600×900
600×1200(12)
610×914(5)
900×1200(4)
1000×1000(5)
1000×10000(9)
寸法(mm)をもっと見る
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適 表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布) 厚さ(mm)0.7 長さ(m)0.9 幅(m)0.6 付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ) トラスコ品番274-1725 寸法(mm)600×900×0.7 質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン) 材質PEフィルム 厚さ(μm)40 表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
1袋(1シート×30層)
2,890 税込3,179
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2 表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011 仕様30枚積層 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
1箱(30枚×8枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトマット 4点セット エクシール 動画あり
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラストン粘着マット
低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。
材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)600×900 仕様1シート/フィルム30枚 厚さ(mm)1.6 質量(kg)8.6 幅×長さ(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50
1箱(30枚×10シート)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。 付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤 厚さ(μm)約35/層(フィルム)
1袋(1シート×30層)
4,090 税込4,499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。静電気対策性能を有し自己発塵が少ないクリーンルーム用です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×600×10 電気抵抗値1.0×108)~1.0×109 材質(表面/裏面)TPU(サーモプラスチックポリウレタン)/PU(ポリウレタン) アズワン品番1-3929-01
1枚
27,100 税込29,810
当日出荷

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
1枚ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900 厚さ(μm)(フィルム)50±2 表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011 仕様50枚積層 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚×6枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。 水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。 残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。 帯電防止性能が付与されています。
材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム 寸法(mm)600×900 ブルー 厚さ(μm)50 電気抵抗値1×1010
1箱
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
ブルー フィルム厚さ(μm)55
1シート(40枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。
厚さ(mm)2.5 グリーン フィルム厚さ(μm)55
1シート(40枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシールリフトマット 粗面用
RoHS
タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)
用途重量運搬車の粗面の通路に
1枚
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共和[輪ゴム・ゴムバンド]Kマット 強粘着 30層 HRHシリーズ
クリーンなスペースづくりに役立つ積層タイプの粘着フロアマットです。コーナー部分にナンバリングが入っているので残りの枚数が一目で分かります。積層タイプのマットなので汚れたシートを剥がすだけで新しい粘着面が得られます。工場の各入口、エアシャワー室などの床に敷いて靴底の塵を除去します。
1ケース(10枚)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900 グリーン 材質(フィルム)MDPE 積層段数30枚
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
19,980 税込21,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。
種別強粘着 寸法(mm)600mm×900mm グリーン アズワン品番61-0078-73
1箱
27,900 税込30,690
8日以内出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]リバマット 60層 HRシリーズ
剥離タイプの抗菌剤入り粘着フロアマットです。除塵・抗菌効果が際立ちます。
1ケース(4枚)
65,980 税込72,578
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
12,900 税込14,190
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法(mm)600×900×1.0t アズワン品番2-7756-01
1枚
28,200 税込31,020
翌々日出荷

1マットが60枚とお得なWサイズです
寸法(mm)600×900 厚さ(μm)(フィルム)40±3 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 伸び(%)200以上 積層枚数(シート)60 粘着力(g/25mm)(表面)180、(背面)650 標準総厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚×6シート)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

静電気の発生による障害や破損を防ぐため、作業台や保管棚のマットとしてマルチにご利用いただけるマットです。電気表面抵抗値は1×10★7☆Ω以下。 表面は特殊加工で光の反射を軽減します。 RoHSII対応。
厚さ(mm)1.5 グリーン 材質導電性ゴム
1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用ください。 フィルムをはがした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまとわりを抑えます。
仕様物性表:【測定値】厚さ:0.07mm(PEフィルム0.06mm/粘着剤0.01mm)表面抵抗率(表面):5.0×1010Ω(粘着面を測定、高抵抗計を使用)表面抵抗率(粘着面):1.47(JIS-Z-0237)粘着力:178N/25mm(JIS-Z-0237)背面剥離力:200N/25mm(JIS-Z-0237)剥離帯電性:20V以下(25℃、40%RHで使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後、表面電位計にて静電気発生量を測定)減衰時間(印加電圧±5kV):1秒以下(FTMS-101C-4046 20℃15%RH)、0%(5kV→0V)※本データは実例値であり保証値ではありません。 寸法(mm)600×900
1組
26,980 税込29,678
3日以内出荷

靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。 寸法(mm)600×900 フィルム厚さ(μm)50 トラスコ品番753-8731 材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE) 粘着剤アクリル系
1セット(10冊)
13,980 税込15,378
3日以内出荷