静電マット :「厚さ」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
350×350(1)
450×600(1)
500×1000(1)
600×900(1)
600×10000(1)
900×10000(1)
1000×1000(1)
1000×1800(1)
1000×10000(1)
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります
静電気対策マット・シート類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。