静電気対策マット・シート類その他関連用品 :「はんだ付け」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温マスキングテープとドットは、ウェーブはんだ付けやはんだ浸漬処理中のプリント基板の金フィンガーのマスキング、及びはんだウェーブマスキングや電気絶縁に最適です。 この高温用テープは、シリコン樹脂を使用したポリイミド製の感圧粘着テープで、優れた誘電絶縁特性、高い熱抵抗、優れた耐溶媒性を示します。これらの特性により、幅広い温度範囲において、優れた寸法安定性と優れた電気的及び物理的特性を持つテープとなっています。 高温マスキングドットは、透明で簡単に取り外せるライナーにシリコン接着剤を塗布したポリイミド薄膜マスキングドットで構成されています。高温マスキングドットは、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。 本製品には腐食性もオゾン層破壊性もなく、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。
仕様使用法タイプ = マスキングEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687&#x27;) 466-1687/を参照
1個
12,450 税込13,695
翌々日出荷

仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687&#x27;) 466-1687/を参照
1個
12,450 税込13,695
翌々日出荷

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります