静電気対策マット・シート類その他関連用品 :「形跡管理シート」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

仕様タイプ = ドキュメントスリーブ数量含む = 100幅 = 220mm高さ = 297 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = ありクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = あり静電気散逸ドキュメントスリーブ. 静電気散逸シートプロテクタは、静電気を発生させず、シートプロテクタに入れられたドキュメントを保護します。 これらの製品は、静電気放電に弱い機器のあるESD管理領域向けに設計されています。 静電気散逸シートプロテクタは、耐久性の高い静電気散逸ポリプロピレンプラスチック製です。 コピー機のインクが裏移りすることはありません。 各シートプロテクタには、ESD保護記号が印刷されており、静電気散逸特性が一目で分かります。. 静電気散逸リングバインダと使用
1箱(100個)
13,080 税込14,388
5日以内出荷

1箱(8個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
23,480 税込25,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります