13ページ目: 静電気対策マット・シート類その他関連用品
バナナプラグで、標準のコンセントをリストストラップおよび他の接地ハードウェアの接地可能なポイントに変換します。
コンセントを手軽にアースポイントに変換します。
仕様バナナジャック (15.5mm -15.6mm ±0.1mm ID) コンセントアダプター
質量(g)18
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406
色ブルー
質量(g)0.227
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)0.076
仕様破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2
材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
透過率(%)40
仕様・用途静電気対策袋
表面抵抗値(Ω)10^12以下/□
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様ジッパー型
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm
厚さ(mm)約0.08~0.09
内寸法(mm)152×254
透過率(%)(光)30以上
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
1セット(100枚)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
導電性、遮光性に優れたプチプチ[[(R)]]袋です。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器などに最適です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)、カーボン
長さ(mm)320
表面抵抗値(Ω)105
F-240の画面表示をリセットします。
質量(g)150
電源積層(6F22)電池×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×92×28
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
静電気放電を可視化する機器。
電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。
取扱説明書はこちら
質量(g)20
電圧(V)(静電気反応)1000以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×105×9
抵抗(内部)1MΩ未満
リード線長さ(mm)100
リード線太さ(mm2)1.25
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
トラスコ品番466-6674
材質合成ゴム
形状B山
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)13.9
色黒
長さ(m)1
使用電圧(V)7000以下
試験電圧(V/1分)20000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
1箱(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電プレートです。
抗菌、防臭効果がありキーホルダータイプとストラップタイプの2種類セットです。
用途静電気除去に
トラスコ品番135-6391
材質アクリル、鉄、PVC
色ミラー
質量(g)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×1×40
1セット(50個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番849-9574
材質導電性ウレタン
長さ(mm)70
幅(mm)96
厚さ(mm)6
質量(g)40
角度(°)【へら】約38
アズワン品番64-4997-91
抵抗値(Ω)108
1個
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番849-9573
材質導電性ウレタン
長さ(mm)70
幅(mm)12
厚さ(mm)6
質量(g)55
角度(°)【へら】約38
アズワン品番64-4997-90
抵抗値(Ω)108
1個
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り
質量(g)55
材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム
先端角度へら部/約38度
材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム
粘着力(N/cm2)約7
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-14
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)300×450
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-04
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)100
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-01
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様リストストラップ用コネクタ内蔵 アース線
トラスコ品番282-0811
質量(g)199
アース線の長さ(m)4.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
導電性カラーマット(ZC-60、ZC-31、ZC-65)用接続プレート
寸法(mm)150×20
トラスコ品番852-1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
5~30kV帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kVに低下させることができます。
用途工場内・作業場内の静電気除去に。
トラスコ品番682-4029
材質外側:ステンレス/ポリエステル繊維
長さ(m)10
1個
¥13,890
税込¥15,279
9日以内出荷
静電気対策マット・シート類その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。