7ページ目: 静電気対策マット・シート類その他関連用品
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質ウレタン系粘着エラストマー
色透明
洗浄方式水洗い
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質ブチル系合成ゴム
厚さ(mm)5
寸法(mm)【転写面】250×350
色ブラック
洗浄方式溶剤洗浄
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
曲面対応のハンドクリーナー、効率的な異物除去が可能。サイズ150×Φ35mm、110タックの中粘着ローラー。独自技術により曲面の異物除去が可能。球面ベアリングで滑らかな曲面追従を実現。極めて少ない成分転写で異物除去可能
材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)150×35
粘着力中粘着 (110タック)
色(ローラー)ダークブラウン
硬度(°)【ゴム】30
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
<耐久性>耐溶剤性、耐摩耗性に非常に優れており、溶剤に起因する粘着力の変化がほとんどなく、 また磨耗による表面状態の劣化が少ないため、 長期間安定した高性能を維持します。<低汚染性>除塵用粘着ゴムの最大の劣化要因である耐溶剤性を飛躍的に高めることで、ゴム成分のブリードを最小限に抑え、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えています。またゴム自身に は粘着付与剤を使用しておらず、ゴム自身に 自己粘藩性があるため、ゴムからの接触汚染を最小限に抑えることができます。
材質(ローラー部)フッ素系ゴム
ローラー(W×Φmm)150×30
色(ローラー)ブラック
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。
材質(ローラー部)低硬度シリコン系ゴム
ローラー(W×Φmm)300×30
色(ローラー)ペパーミントグリーン
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。
材質(ローラー部)シリコン系ゴム
仕上研磨
色(ローラー)ホワイト
ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
材質【コットン】セルロース
寸法(mm)【コットン】250×250/4折
入数【コットン】100枚(12袋)
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
適合機種ATスティック
材質ウレタン系粘着エラストマー
寸法(mm)【転写面】70×70
色透明
洗浄方式水洗い
1セット(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途静電気に敏感な電子部品の保護。
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.071
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。
トラスコ品番132-6676
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.0914
縦(mm)203
横(mm)127
表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
1箱(100枚)
¥5,298
税込¥5,828
99日以内出荷
メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番112-0652
厚さ(mm)0.076
縦(mm)762
横(mm)254
表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
1パック(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
99日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
トラスコ品番366-4295
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層
厚さ(mm)0.071
縦(mm)457
横(mm)381
1箱(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
用途プリント基板や電子部品の運搬・保管。
トラスコ品番400-2300
材質特殊ポリエチレン(カーボン入)
長さ(mm)150
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
一度封をすると開封時に痕跡が残るため、輸送時に不正が行われていないかを一目で確認できます。側面に印刷が施されているため、切断して再封印しようとしてもその痕跡を残します。ボールペンで書き込み可能で、対象物の運用や管理に役立ちます。透明なので内容物に異常があった場合は一目で分かります。
材質LLDPE
寸法(mm)250×350×0.06
耐熱温度(℃)-25~+60
アズワン品番4-6662-01
1袋(50枚)
¥4,190
税込¥4,609
翌々日出荷
メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
用途静電気に敏感な電子部品の包装
厚さ(mm)0.076
質量(g)81.65
縦(mm)76
横(mm)51
表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
1個
¥1,298
税込¥1,428
14日以内出荷
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
ZERUST®防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます
ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)610
番号918-5614
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3。チャック付き帯電防止バッグ。この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)405
番号918-5608
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-66
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
湿気バリアバッグ。この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色銀
高さ(mm)457
番号174-5058
静電気帯電防止性能あり
導電性なし
アズワン品番64-2686-47
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011
アズワン品番67-2276-31
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック
アズワン品番65-9236-16
1ケース(500枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。
材質低密度ポリエチレン
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。
材質LDPE
色黄色
色(フタ)黄色
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
仕様●幅×長さ×厚み(mm):100×200×0.1●チャック無し●材質:帯電防止PE(ポリエチレン)●表面固有抵抗値:10^11Ω以下(20℃ 50%RHASTMD-257)
アズワン品番65-5522-48
1箱(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
24日以内出荷
キャプロンA(エース)とは・・・。・優れた表面固有抵抗値。・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮。・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です
用途電子部品・化粧品等
関連資料(1.14MB)
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途精密電氣部品の輸送時の梱包材、メンテナンス時のほこりよけ
幅(mm)1200
色ブルー
出荷単位2本/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途精密電氣部品の輸送時の梱包材
幅(mm)1500
厚さ(mm)0.08
色ブルー
出荷単位1本/箱
加工シートロール
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数(m)200
1箱(1本)
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。
トラスコ品番826-5444
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)0.071
縦(mm)178
横(mm)356
1箱(100枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω
材質PP
質量(g)820
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
寸法(mm)457×457
寸法(inch)18"×18"
アズワン品番64-3974-27
1セット(100枚)
¥34,900
税込¥38,390
3日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
材質アルミニウム
厚さ(mm)0.762
アズワン品番62-1630-84
1袋(100個)
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
静電気対策マット・シート類その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。