22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(2)
15(2)
19(1)
20(1)
25(8)
38(2)
40(2)
48(1)
50(7)
100(1)
粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)約0.125
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

伸張性が優れており、クリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。
材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE 寸法(幅Wmm×長さLm)50×33 厚さ(μm)約135
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クリーンルームテープ
適合クリーンルーム用 長さ(m)33
1巻
4,790 税込5,269
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。
材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系 使用温度範囲4~77℃ クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1 白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑 長さ(m)5 特性耐冷性、耐熱性
1個
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープ
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン) テープ厚さ(μm)142±5 抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
1袋(10巻)ほか
25,800 税込28,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m)33 厚さ(mm)0.14 主な用途表示・安全用 特性帯電防止 材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所屋内 仕様静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33 厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30) 材質ビニール(PVC) 内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯 引張強度(kg)30~33(mm2) 伸び(%)118~138 粘着力(g/25mm)1000(公差±100) 表面抵抗値(Ω)1×106~1010 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13 テープ長さ(m)12.7 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅50mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)12.7 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
3,390 税込3,729
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50
1巻
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ 形状コーナーR テープ幅(mm)40 テープ厚さ(mm)1.8
1巻
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅38mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)12.7 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
イエロー(EPAロゴ) 材質テープ/PVC+PETコート、芯/PE テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×33 厚さ(μm)142(±5) 表面抵抗(Ω)テープ表面:106~8、粘着面:107~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
3日以内出荷

耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ 形状ストレート テープ幅(mm)40 テープ厚さ(mm)1.8
1巻
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)12.7 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)12.7 基材 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤天然ゴム系 特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)