13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
3(1)
10(1)
15(1)
19(4)
20(1)
48(2)
50(7)
100(4)
200(1)
1000(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06 スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。 品名クリーンルーム用(黄) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
8,570 税込9,427
3日以内出荷

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1袋(1巻)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50 材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン 厚さ(μm)50(±0.5) 表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
1袋(10本)ほか
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。 一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。 よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
白(透明) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.155 基材ポリエチレンクロス 伸び(%)20 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)100 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13(対ステンレス) アズワン品番1-9211-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。 厚さ(mm)0.05±0.005 材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE シルバー 長さ(m)50
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。 材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE シルバー 長さ(m)50 厚さ(mm)0.05±0.005
1セット(10巻)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 トラスコ品番849-9861 質量(kg)1.6 基材セイデンF 特性帯電防止、防炎
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系 厚さ(mm)0.16 長さ(m)50
1巻
1,290 税込1,419
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

イエローセイデンF用 フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても 幅(mm)100 仕様セパレーター付 トラスコ品番849-9862 材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系 質量(kg)1.6 1巻長さ(m)50 使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ ロゴ付
表面導電化用、半導体デバイス等の梱包用テープとして使用できます。 プラスチックコア(PE)を使用しています。
シルバー(ESDグリッド、ESDロゴ付) テープ長さ(m)50 表面抵抗値(Ω)107Ω/□ 材質PET 厚さ(μm)50 主な用途梱包用 粘着力(g/25mm)600
1袋(10巻)ほか
17,028 税込18,731
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PET テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50
1巻
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
仕様10巻シュリンクパック、入数:1ケース(200巻入) 幅(mm)15 長さ(m)50 厚さ(μm)50 アズワン品番67-2538-98
1ケース(200巻)
15,980 税込17,578
6日以内出荷