絞り込み
ブランド
  • GETT
  • アズワン(12)
  • Detectamet(7)
  • エスコ(6)
  • 富士通(6)
  • サニー(5)
  • NEC三菱(3)
  • 小津産業(2)
  • コクヨ(2)
  • パイロット(2)
  • 産研科学(2)
  • ケニス(2)
  • サムトレーディング(2)
  • GA International(2)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • テクノスタット(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • ビーエム機器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mm GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル 441×143×35.3mmGETT
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付きアズワン品番67-5721-35
洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mm GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線 USBケーブル 657×221×40mmGETT
319,800税込351,780
1個
53日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブルアズワン品番67-5721-38
洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ GETT洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-UシリーズGETT
39,980税込43,978
1個
53日以内出荷から63日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブル GETT洗える防水キーボード IP65保護 有線1.8mUSBケーブルGETT
12,980税込14,278
1個
53日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
クリーンルーム用ペン