絞り込み
ブランド
  • 日本綿棒(3)
  • JCB(3)
  • HUBY(1)
タイプ
  • タイプ両綿(1)
  • タイプ片綿(6)
全長(mm)
  • 150
  • 8.7(2)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 70(3)
  • 73(8)
  • 75(2)
  • 75.5(6)
  • 76(6)
  • 77(4)
  • 77.5(2)
  • 78(2)
  • 80(3)
  • 113(1)
  • 118(1)
  • 146(1)
  • 147(2)
  • 148(2)
  • 149(2)
  • 153.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
綿棒とは、細かいホコリや液溜まりなどの異物を除去するクリーニング道具です。綿球の材質はコットン、軸の材質はプラスチックや白樺材などが用いられています。工業用綿棒は市販綿棒に比べて、綿球がほつれることはないため、汚染を防止。用途は精密機器、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板など各種工業系で用います。綿球の形は種類があり、用途応じて使い分けが可能。綿球がスポンジの種類もあり、超微細連続気孔体の働きで異物を除去します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
両綿
両綿(1)
片綿
片綿(6)
工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒工業用綿棒(紙細軸・片綿球)日本綿棒(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
6"コットンアプリケーター HUBY6"コットンアプリケーターHUBY(6件のレビュー)
439税込483
1セット(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0先端径(Φmm)4.7タイプ片綿球材質(軸)材質(綿球)コットン
工業用綿棒 JCB工業用綿棒JCB(1件のレビュー)
299税込329
1袋(20本)
当日出荷
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。トラスコ品番255-0674材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)日本綿棒(3件のレビュー)
329税込362
1袋(20本)ほか
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
工業用綿棒(先端砲弾型) JCB工業用綿棒(先端砲弾型)JCB
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。
用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0670材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:15タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸) 日本綿棒工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)日本綿棒
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。タイプ両綿全長(mm)148先端径(mm)1.25TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550質量(g)16軸長(mm)150材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
工業用綿棒(上部平ら型) JCB工業用綿棒(上部平ら型)JCB
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。
用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0671材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:14タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用綿棒