クリーンルーム用綿棒 :「ハクジウ 綿棒」の検索結果
綿棒とは、細かいホコリや液溜まりなどの異物を除去するクリーニング道具です。綿球の材質はコットン、軸の材質はプラスチックや白樺材などが用いられています。工業用綿棒は市販綿棒に比べて、綿球がほつれることはないため、汚染を防止。用途は精密機器、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板など各種工業系で用います。綿球の形は種類があり、用途応じて使い分けが可能。綿球がスポンジの種類もあり、超微細連続気孔体の働きで異物を除去します。
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)紙
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150
タイプ片綿球、紙細軸
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
綿球が硬く、綿くずが出にくい、清掃作業に特化した工業用綿棒です。プリンターなど、センサーが付属した精密機器の清掃作業にも使えます。
プラモデル製作時の塗料の拭き取り・細かい部分への塗り作業にも便利です。
耳かき綿棒に比べ、有機溶剤や水をつけても、綿球部分が硬く崩れしにくく、綿くずが出にくくなっています。
用途家庭内の窓サッシや家電製品・音響機器などの清掃作業。
材質綿球:綿・レーヨン混紡
材質(軸)国産樺材
形状上部平型
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。
トラスコ品番255-0674
材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡
タイプ片綿球・木軸
軸長(mm)150
先端径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥299
税込¥329
当日出荷
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球
軸長(mm)75
先端径(mm)4.0
仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸
トラスコ品番321-5709
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
質量(g)30
質量(g/本)2.5
1袋(12本)
¥149
税込¥164
当日出荷
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)紙
材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。