クリーンルーム用粘着ローラー :「ISO」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
欠品中

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ アズワン品番68-1841-44
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚 アズワン品番68-1851-70
1箱(25枚)
8,090 税込8,899
翌日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷

ノブボルトの出っ張りがないので見た目ガスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
仕様●取付可能板厚:28~50mm●パネル厚:2~6mm●サイズ(mm):44×40×82(H)●材質:スチール・ABS・ウレタン アズワン品番68-1873-99
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:WP9181K●仕様:露出型●サイズ(mm):93×110×140●材質:AAS樹脂●使用周囲温度範囲:-10~40℃●防水性能:IPX3 アズワン品番68-1865-72
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

自動車のドラムブレーキ整備に適した工具を盛り込んだツールセット ドラムブレーキの分解整備作業を安全、快適に行えます 工具は専用の発砲収納トレイに収納され、定位置管理で探すムダや紛失リスクを低減します
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBX12A●<セット内容>:12アイテム●テンションスプリングツール:T型、ドライバー型●シューホールドスプリングツール:先端径/10mm、24mm●Cワッシャツール:全長/203mm●パーキングシューレバーツール:全長/177mm●ブレーキシュー調整ツール:全長/140mm、80mm●T形ドラムリムーバー:先端/M6、M8●ハブキャップインサーター:Φ53.5×Φ46.5mm 全長136mm●ロックナットチゼル:全長/173mm アズワン品番68-1828-40
1セット
40,900 税込44,990
翌日出荷

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番68-1838-74
1組
2,830 税込3,113
翌日出荷

片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10 アズワン品番68-1810-44
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷

マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
1セット
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷

横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド! アズワン品番65-9311-81
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路盤管理の水糸張りが簡単。サイドの溝で水糸をしっかり固定。本体を基準位置にスライド固定が可能で、ゴム水糸を引っかけるだけ。溝があるのでブレにくい。引っかけるだけの簡単&スピード固定。※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売りです。※Φ3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない場合があります。
仕様●メーカー:マイゾックス(myzox)●型番:MIZ-ST●サイズ:73(W)×25(D)×43(H)mm●重量:約30g●入数:2個●対応水糸:ゴム水糸Φ3mm●対応ロッド:60(W)mm、6(D)mm アズワン品番68-1838-73
1セット(2個)
3,400 税込3,740
翌々日出荷

吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
1箱(30個)ほか
3,700 税込4,070
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30個)
3,400 税込3,740
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲です。めっきしたナットや銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類の締付けに適しています。薄型軽量型。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:MFW280●最大開口(mm):80●全長(mm):284●口の奥行き(mm):48●口の厚み(mm):8.5●重量(g):450●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき・赤色焼付塗装 アズワン品番68-1821-10
1本
2,790 税込3,069
翌日出荷

仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7 アズワン品番68-1882-07
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。
仕様●サイズ(mm):外寸/413(W)×330(D)×148(H) 内寸/390(W)×275(D)×125(H)●材質:本体/ポリプロピレン、蓋/ポリカーボネイト●重量(g):1588 アズワン品番68-1835-83
1個
9,930 税込10,923
3日以内出荷

強ねじれ角 TiNコーティング
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:GLSD3.4×150●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●用途:一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼●刃先径:3.4mm●全長:150mm●溝長:75mm●先端角:125° アズワン品番68-1858-39
1本
4,110 税込4,521
3日以内出荷

関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮 アズワン品番68-1810-53
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エンジンのシリンダヘッドボルトおよびフライホイールボルトの脱着に使用する専用工具です インパクトレンチ対応です ピン抜け防止機構を採用 いすず、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-17WP●対辺(mm):17●全長(mm):90●差込角:3/4"●重量(kg):540 アズワン品番68-1818-79
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3 アズワン品番68-1818-77
1セット
7,198 税込7,918
翌日出荷

3/8"DRのラチェットハンドルに1/4"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。 手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:042670●商品名:781A/B●オス(凸):3/8"●メス(凹):1/4"●全長:25.2mm●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-37
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L) アズワン品番68-1834-17
1個
240 税込264
3日以内出荷

アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g アズワン品番68-1884-33
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g アズワン品番68-1834-77
1個
300 税込330
3日以内出荷

ペットの抜け毛、花粉・ホコリがよくとれる。テープ幅が120mmの小回りがきいて、気づいたゴミをすぐ取れるコロコロです。長い毛が巻きついてもまっすぐ切れるスパットカットを採用しています。すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C2370●商品名:コロコロプレシア●テープ(mm):120(W)×70周巻●全長(mm):250●重量(g):330●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/すじ塗り粘着特殊加工紙 シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ/ポリプロピレン・エラストマー テープ受け・ケース/ポリプロピレン●強力●布製ソファ、クッションに アズワン品番65-5658-86
1本
1,450 税込1,595
翌々日出荷

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
1本
1,370 税込1,507
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンド等を使用し、ケーブル等の固定もできます。(バンド幅10mmまで)
1ケース(2個)
315 税込347
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス) アズワン品番68-1852-34
1本
855 税込941
3日以内出荷

1箱(40個)ほか
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:3415●厚み:約1.5mm●サイズ:M●全長(mm):355●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):80●材質:樹脂部/合成ゴム(クロロプレンゴム)、繊維部/ポリエステル●重量:194g アズワン品番68-1811-37
1双
2,210 税込2,431
翌日出荷

自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドの締付けとカッティングができます。 ダイヤルで締付け強さを設定 EA463FM用 スチールバンド引き締め専用ハンドツール スチール製 締付け強度調整可能(0~8) 専用のバンドが必要です。
仕様●メーカー:BAND-IT(バンド・イット)●型番:K50289●全長:200mm●ヘッド幅:79.3mm●重量:580g アズワン品番68-1813-72
1個
98,500 税込108,350
3日以内出荷

ドア丁番の取付け、調整、補修に
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g アズワン品番68-1873-03
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26 アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:105×1×50●重量(g):60●適合品番:EA800PW-21、-22、-26 アズワン品番68-1850-90
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

おすすめ人気ランキング