45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバキューム ニルフィスクドライバキュームニルフィスク
3,598税込3,958
1袋(5枚)ほか
当日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
ドライバキューム用オプション ニルフィスクドライバキューム用オプションニルフィスク
3,698税込4,068
1袋(5枚)
当日出荷
種別ドライバキューム用ダストバック 5枚入アズワン品番1-6311-31
ファイバックダストクリーナー用 オプション アズワンファイバックダストクリーナー用 オプションアズワン
9,420税込10,362
1箱(5本)
当日出荷
ハイパワークリーナー 東浜商事ハイパワークリーナー東浜商事
6,998税込7,698
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミクロスター モップ 小津産業ミクロスター モップ小津産業
36,980税込40,678
1箱(5枚×10袋)
翌々日出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。
種別CR クロス寸法(mm)200×300サイズ平判アズワン品番61-0085-50
クリーンフラットモップ アズワンクリーンフラットモップアズワン
3,762税込4,138
1個
当日出荷
種別交換用モップアズワン品番3-6573-11
クリーンルームモップ レバーロック式 Foamtecクリーンルームモップ レバーロック式Foamtec
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
軽量で扱い易く、クリーンルームの壁や天井のクリーニングにも使用できます。延長ハンドルを接続することで長さを変えられます。
仕様モップ(レバーロック式)材質モップヘッド/PP、ハンドル/アルミニウム、モップカバー/ポリエステル・PU・ナイロン寸法(mm)モップ本体/95×406×1600、モップカバー/127×419×6.4質量(kg)1.2アズワン品番4-6481-01
ファイバックダストクリーナー アズワンファイバックダストクリーナーアズワン
20,300税込22,330
1個
翌々日出荷
クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧) タイガーバッククリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)タイガーバック
359,800税込395,780
1式
46日以内出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)空圧式(ベンチュリ)NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能外装はSUS304を使用帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
ブロアバキューム用ダストバック 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム用ダストバック京セラインダストリアルツールズ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合機種RESV-1020・RESV-1020V
クリーンルーム用掃除機 ケニスクリーンルーム用掃除機ケニス
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
クリーンフラットモップセット アズワンクリーンフラットモップセットアズワン
18,117税込19,929
1セット
欠品中
アズワン品番3-6573-01
クリーンルーム用掃除機 アズワンクリーンルーム用掃除機アズワン
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
ニュマティッククリーナー アズワンニュマティッククリーナーアズワン
7,490税込8,239
1袋(10枚)
翌々日出荷
小型バキュームクリーナー PISCO(ピスコ)小型バキュームクリーナーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
529税込582特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
ライトモップ(伸縮式) ケニスライトモップ(伸縮式)ケニス
14,980税込16,478
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
クリーンルーム用クリーナー 東浜商事クリーンルーム用クリーナー東浜商事
299,800税込329,780
1台
17日以内出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
クリーンルームモップ FoamtecクリーンルームモップFoamtec
999税込1,099
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
クリーンルームモップ FoamtecクリーンルームモップFoamtec
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
小型で軽量のモップです。三角のヘッド形状で、部屋の隅まで清掃可能です。
仕様モップ本体材質アルミニウム寸法(mm)ヘッド/102×152、ハンドル/610質量(g)790(モップ本体)アズワン品番4-6482-01
クリーンルームモップ専用カバー 5枚入 Foamtecクリーンルームモップ専用カバー 5枚入Foamtec
9,998税込10,998
1袋(5枚)
翌々日出荷
マイクロファイバー製のため、パーティクルや残留物の除去に適しています。
仕様専用カバー(5枚入)材質ポリエステルマイクロファイバー寸法(mm)108×152×7.6アズワン品番4-6482-11
バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用アクセサリーキット ニルフィスクバキュームクリーナーVHS110CRファーマ用アクセサリーキットニルフィスク
539,800税込593,780
1セット
93日以内出荷
バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用のFDAΦ40mm シリコンホース3mアクセサリーキットです。
仕様●セット内容:SUS316LリダクションリングΦ50/40、3mスリーブ付きシリコンホース、SUS316Lベントコネクション、SUS316Lフラットランス、SUS316Lハンドグリップ、シリコンモバイルノズル、シリコンコーンアズワン品番65-9145-95
クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動) タイガーバッククリーンルーム用肩掛け掃除機(電動)タイガーバック
259,800税込285,780
1式
46日以内出荷
MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量ULPAフィルター欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)ステンレス製ボディ電磁波対策静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド質量(kg)7.0 (本体)種類乾燥ゴミ消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)1.9フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動) タイガーバッククリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動)タイガーバック
319,800税込351,780
1式
46日以内出荷
MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量ULPAフィルター欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)ステンレス製ボディ電磁波対策静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド質量(kg)7.0(本体)種類毒性紛体消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)0.4フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧) タイガーバッククリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧)タイガーバック
299,800税込329,780
1式
46日以内出荷
片手で持ち運びできる小型・軽量HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)空圧式(ベンチュリ)NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能外装はSUS304を使用帯電防止ツールが標準付属
仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド質量(kg)5タイプ標準タンク容量(L)2フィルターHEPA寸法(cm)23×51騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
ウルトラ7000部品 アズワンウルトラ7000部品アズワン
3,160税込3,476
1個ほか
8日以内出荷
ウルトラ2000 アズワンウルトラ2000アズワン
79,900税込87,890
1個
22日以内出荷
アズワン品番7-065-20
小型バキュームクリーナー アズワン小型バキュームクリーナーアズワン
3,990税込4,389特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)Φ16(12)×25型番VFE3アズワン品番9-5700-12
ミクロスター モップ 小津産業ミクロスター モップ小津産業
23,980税込26,378
1セット
33日以内出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスにモップを付けたセットです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。
仕様CR セットアズワン品番61-0085-49モップ寸法(mm)200×300平判
ミクロスターCRモップセット 小津産業ミクロスターCRモップセット小津産業
23,980税込26,378
1ケース
33日以内出荷
ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスにモップを付けたセットです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。
仕様90mm×270mm(ヘッド面:EVA素材クッション付)、クロスサイズ(mm):200×300平判全長(mm)1110アズワン品番62-1362-70
ドライバキューム 9L ニルフィスクドライバキューム 9Lニルフィスク
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
掃除機・マイクロクリーナ ケニス掃除機・マイクロクリーナケニス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
アイソレーターモップ TexWipe(テックスワイプ)アイソレーターモップTexWipe(テックスワイプ)
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
作業中でも容易にカバーが交換できます。長さ304・450mmの2ポジションで使用できます。
種別本体セット TX7101アズワン品番3-6854-01
クリーンルームモップ(ClipperMop) TexWipe(テックスワイプ)クリーンルームモップ(ClipperMop)TexWipe(テックスワイプ)
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
スクイージー 日本バイリーンスクイージー日本バイリーン
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
アルミニウム製のため、軽量です。
仕様ハンドル種別Vileda(R)ハンドル材質ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄)寸法(mm)全長1000~1800アズワン品番3-6049-02
スクイージー 日本バイリーンスクイージー日本バイリーン
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
床面への密着度が高いです。アルミニウム製のため、軽量です。
仕様スクイージー種別Vileda(R)材質スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム)寸法(mm)幅500アズワン品番3-6049-01
ファーマモップ 大日貿易ファーマモップ大日貿易
13,980税込15,378
1セット(10枚)
5日以内出荷
内側にはスポンジが入っているため、保液性が高いです。
種別モップカバー 10枚入アズワン品番3-5474-11
ファーマモップ 大日貿易ファーマモップ大日貿易
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
軽量ですので壁面及び天井の清掃に適しています。モップカバーの内側にはスポンジが入っているため、保液性が高いです。
クリーンルーム用クリーナー 東浜商事クリーンルーム用クリーナー東浜商事
58,980税込64,878
1枚
6日以内出荷
ウルトラ7000ウルパ アズワンウルトラ7000ウルパアズワン
66,600税込73,260
1枚
13日以内出荷
アズワン品番9-4038-18仕様ULPAフィルター
ウルトラ7000 アズワンウルトラ7000アズワン
317,000税込348,700
1個
欠品中
アズワン品番7-408-01寸法(mm)455×420×680
クリーンルーム用掃除機/ブロアー