「全長(mm)」から絞り込む
68.4(3)
70(10)
71(4)
101(3)
105(7)
116
123(2)
124(2)
125(3)
162(9)
全長(mm)をもっと見る
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。
超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。
IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。
ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約116
寸法(Φ×mm)2.0×8.7(先端部)
『クリーンルーム用清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーンルーム用綿棒
- クリーンルーム用スティック/スワブ
- クリーンルーム用粘着ローラー
- クリーンルーム用転写シート
- クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
- クリーンルーム用モップ
- クリーンルーム用掃除機/ブロアー
- クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器
クリーンルーム用清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。