絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(23)
- オサダコーポレーション[クリーンルーム用品](9)
- 平和メディク(8)
- TexWipe(テックスワイプ)(7)
- audio-technica(7)
- バークシャー(6)
- アズピュア(アズワン)(5)
- TRUSCO(4)
- アトム興産(4)
- エスコ(3)
- 日本製紙クレシア(1)
- ハーペスト(1)
- 原田産業(1)
- 日本綿棒(1)
- コトヒラ工業(1)
- エクシール(1)
- キッコーマンバイオケミファ(1)
- AntiSK(1)
- SuperBrush(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

クリーンスティック
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)当日出荷ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。用途精密機械のクリーニング等に材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
アズピュア クリーンスティックアズピュア
アズピュア(アズワン)(10件のレビュー)¥1,762~税込¥1,938~1袋(100本)当日出荷クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
アルファスティック
TexWipe(テックスワイプ)¥6,198~税込¥6,818~1箱(100本)ほか当日出荷ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。タイプ片綿滅菌済材質(軸)PP(ポリプロピレン)滅菌方法γ線材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥8,590税込¥9,4491ケース(100本)当日出荷耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
ルビセルスティック用ヘッド
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1袋(200個)ほか当日出荷吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。材質PU(ポリウレタン)100%
クリーンスティック
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
導電性ペタスティック
アトム興産¥19,980~税込¥21,978~1箱(24本)ほか当日出荷手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
導電性ペタペン
アトム興産¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り材質アルミ(表面特殊防錆処理)全長(mm)116質量(g)20六角対辺(mm)8
お掃除スティック
エスコ¥465税込¥5121袋(2セット)当日出荷手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
導電性ペタペン用ペンゴム
アトム興産¥7,598税込¥8,3581ケース(10個)当日出荷用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
転写パッド ブチル系合成ゴム ハンドクリーナー用 50枚×6冊入
audio-technica¥29,980税込¥32,9781箱(6冊×50枚)当日出荷ポリエチレン 簡単メンテナンス転写パッド。ブチル系合成ゴムのローラークリーニングに適したパッドです。ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。仕様●適応機種:ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用●寸法(W×D):195×333mm●材質:PE●粘着部材質:アクリル系粘着剤●粘着度:2.3±0.8N(230±80gf)/25mm●色:白●※ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済みアズワン品番65-5521-79
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
クリーンスティック(大型)
アズワン(2件のレビュー)¥11,100税込¥12,2101袋(50本×2包)当日出荷ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01![ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-02.jpg)
ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。セット内容ハンドローラーDCH-6H2LS/1本、DC-PAD HALFSIZE02/1冊寸法(幅W×長さL)(mm)150×180アズワン品番69-5774-97ローラーH2LS(ダブルハード+PL処理+帯電防止)
転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入
audio-technica¥17,980税込¥19,7781式(2冊)当日出荷シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。仕様●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色アズワン品番65-5521-58
綿棒型粘着スティック HUBY GEL STICKS
アズワン¥1,270税込¥1,3971袋(20本)当日出荷エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。材質(先端)アクリルエラストマー
サンプリングスワブ
TexWipe(テックスワイプ)¥7,598~税込¥8,358~1袋(100本)ほか当日出荷柔らかく、吸着力が優れ、細い溝・凹んだスペース等の清掃に適しています。IPA等の溶剤と共に使用することができます。粘着剤を使用していません。
キムテックス ホワイト
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(100枚×30パック)当日出荷クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。TGK品番415-55-85-40トラスコ品番249-2369材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.8色ホワイトシートサイズ(mm)115×230融点(℃)約165軟化点(℃)約155アズワン品番6-6687-01クラス1000~100000RoHS指令(10物質対応)対応![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)
粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥28,980税込¥31,8781セット(6冊×55枚)当日出荷ローラーをクリーニングする時に使う粘着タイプのパッドです。専用のホルダーに挟んで使用します。粘着パッドの保護シートをめくると特殊な粘着面があり、ゴミの付着したハンドローラーを転がすと、ローラーについたゴミはシートの粘着面に転写され、捕獲されます。![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)
ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥41,980~税込¥46,178~1セット6日以内出荷初回のご購入に適した内容になっております。
アルファスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥7,040~税込¥7,744~1ケース(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
クリーンフォームスティック
アズワン¥16,632~税込¥18,295~1箱(500本)当日出荷発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)材質(ヘッド)ポリウレタン(スポンジタイプ)
細管清拭用スティック(リントフリー)
日本綿棒(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(50本)当日出荷化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロンアズワン品番1-6499-01
ルビセルスティック
ハーペスト¥2,798~税込¥3,078~1パック(50本)3日以内出荷目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。全長(mm)105材質(ヘッド)ポリウレタン100%材質(スティック部)ポリプロピレン
マイクロ粘着スティック
アズワン¥20,060~税込¥22,066~1袋(24本)ほか当日出荷から8日以内出荷極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
ウルトラソルブスワブ HT1732
原田産業¥25,980税込¥28,5781パック(500本)当日出荷UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッド全長(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応![ハンドローラー DC-PAD1冊付 DCH-12シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487586-260109-02.jpg)
ハンドローラー DC-PAD1冊付 DCH-12シリーズ
オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]¥34,980税込¥38,4781セット6日以内出荷対象ワークの表面から本ローラーがゴミを持ち上げ、付属の粘着パッドへゴミを転写させることで捕獲されます。各種フィルム・金属箔・電子材料など、多種多様な平滑性を有するワークへの使用が可能です。印刷前・ラミネート前・検査前など、加工工程前に使用することで、工程ごとの歩留まり改善に重宝されています。寸法(幅W×長さL)(mm)300×180
精密部品仮固定用シート ゲルベース(R)シート GS00シリーズ
エクシール¥11,900税込¥13,0901枚8日以内出荷積載面には粘着剤を使用していないので部品に糊移りしません。 お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。仕様●表面抵抗値(Ω):10^9●厚さ:1.0mm●サイズ:240×240mm●製品構造:アクリル系粘着剤・PET基材・アクリル系粘着剤・半導電のゲルの積層●色:あめ色●ノンシリコーンアズワン品番66-0025-01














![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)









![ハンドローラー 無償DC-HALFPAD02/1冊付 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-02.jpg)







![粘着パッド 1セット DC-PADシリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487550-260109-02.jpg)
![ハンドローラーハーフホルダーパック HALFPACK2 DCH-6シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487611-260109-04.jpg)








![ハンドローラー DC-PAD1冊付 DCH-12シリーズ オサダコーポレーション[クリーンルーム用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69487586-260109-02.jpg)