絞り込み
全長(mm)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

クリーンスティック
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)当日出荷ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。用途精密機械のクリーニング等に材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
アズピュア クリーンスティックアズピュア
アズピュア(アズワン)(10件のレビュー)¥1,762~税込¥1,938~1袋(100本)当日出荷クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。 ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
クリーンスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥8,590税込¥9,4491ケース(100本)当日出荷耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
ルビセルスティック用ヘッド
アズワン(1件のレビュー)¥12,200~税込¥13,420~1袋(200個)ほか当日出荷吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。材質PU(ポリウレタン)100%
クリーンスティック
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
導電性ペタスティック
アトム興産¥19,980~税込¥21,978~1箱(24本)ほか当日出荷手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
導電性ペタペン
アトム興産¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り材質アルミ(表面特殊防錆処理)全長(mm)116質量(g)20六角対辺(mm)8
導電性ペタペン用ペンゴム
アトム興産¥7,598税込¥8,3581ケース(10個)当日出荷用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
クリーンスティック(大型)
アズワン(2件のレビュー)¥11,100税込¥12,2101袋(50本×2包)当日出荷ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。全長(mm)127.5タイプ片綿材質(軸)PP(ポリプロピレン)頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7材質(ヘッド)PE(ポリエステル)ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7アズワン品番1-7696-01
キムテックス ホワイト
日本製紙クレシア(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(100枚×30パック)当日出荷クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。TGK品番415-55-85-40トラスコ品番249-2369材質ポリプロピレン100%質量(kg)4.8色ホワイトシートサイズ(mm)115×230融点(℃)約165軟化点(℃)約155アズワン品番6-6687-01クラス1000~100000RoHS指令(10物質対応)対応
アルファスティック(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥7,040~税込¥7,744~1ケース(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。仕様γ線滅菌済材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
細管清拭用スティック(リントフリー)
日本綿棒(1件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561袋(50本)当日出荷化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。軸径(Φmm)1.5全長(mm)150タイプ片綿材質(軸)ポリカーボネイト製材質(ヘッド)ナイロンアズワン品番1-6499-01
ルビセルスティック
ハーペスト¥2,798~税込¥3,078~1パック(50本)3日以内出荷目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。全長(mm)105材質(ヘッド)ポリウレタン100%材質(スティック部)ポリプロピレン
マイクロ粘着スティック
アズワン¥20,060~税込¥22,066~1袋(24本)ほか当日出荷から8日以内出荷極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
ウルトラソルブスワブ HT1732
原田産業¥25,980税込¥28,5781パック(500本)当日出荷UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。材質先端PU、軸PP先端硬性・丸型ヘッド全長(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
KSスティック
アズワン¥14,900税込¥16,3901袋(1本×50袋)当日出荷水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)寸法(mm)Φ2×150アズワン品番1-9701-01
アズピュアクリーンスティック
アズピュア(アズワン)¥1,584税込¥1,7421袋(10本)当日出荷ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。材質ヘッド/PET(ポリエステル)、ナイロン分割繊維(マイクロファイバー)、柄/PP(ポリプロピレン)
アズピュア セルペンスワブ
アズピュア(アズワン)¥33,900税込¥37,2901袋(500本)6日以内出荷綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。 IPA等の溶媒も含浸しやすいです。材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)全長(mm)125ヘッド径(Φmm)5ヘッド長(mm)16
アズピュア セルペンスワブ交換用ヘッド
アズピュア(アズワン)¥17,400税込¥19,1401袋(500個)4日以内出荷から6日以内出荷綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。 IPA等の溶媒も含浸しやすいです。材質ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)ヘッド径(Φmm)5ヘッド長(mm)16












![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)