はんだごて関連用品 :「半田ごて」の検索結果
関連キーワード
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節
トラスコ品番679-6245
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)156.5×61.5×114.5
定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
容量(W)使用:最大400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。