はんだごて関連用品 :「安全器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応
付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)
質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)
消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8
コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1
ヒーターセラミックヒーター
温度制御定電力制御
設定温度(℃)210~600
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20
ヒータータイプセラミックヒーター
最大ツカミ幅(mm)10
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品
はんだ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。