絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(647)
  • ホーザン(45)
  • 中島銅工(32)
  • コガネイ(25)
  • エスコ(24)
  • インフリッヂ工業(13)
  • エンジニア(8)
  • メトカル(8)
  • RS PRO(4)
  • アサダ(3)
  • RELIEF(3)
  • コテライザー(3)
  • SCS(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 日東工器(2)
  • (2)
  • ベッセル(2)
  • DREMEL(ドレメル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートクリップ goot(太洋電機産業)ヒートクリップgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
材質アルミ
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
ホットナイフ goot(太洋電機産業)ホットナイフgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
ホットカッター goot(太洋電機産業)ホットカッターgoot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823奥行(mm)205電圧(V)100消費電力(W)23定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターニクロムヒーター
デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて用交換コテ先goot(太洋電機産業)
579税込637
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
ホットシーラー goot(太洋電機産業)ホットシーラーgoot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
交換カッターユニット goot(太洋電機産業)交換カッターユニットgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
交換こて先です。
奥行(mm)87刃幅(mm)6
ヒートペン goot(太洋電機産業)ヒートペンgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
熱で切断するため、糸がほつれません。糸の先を丸くキレイに切断できます。単3電池1本で約400℃まで加熱します。スイッチオンですぐに加熱し使用できます。スイッチを離すとスイッチオフになる安全設計です。替えのヒーターチップが2個ついています。
用途皮革作品の糸切りやバーニング加工、樹脂加工などに。RoHS指令(10物質対応)対応
セロファン goot(太洋電機産業)セロファンgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
289税込318
1袋(10枚)
当日出荷
仕様HS-40/50用サイズ70×300mm
耐熱キャップ goot(太洋電機産業)耐熱キャップgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2862適合機種PX-201種別替キャップ質量(g)13
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
テフロンシート goot(太洋電機産業)テフロンシートgoot(太洋電機産業)
1,298税込1,428
1袋(5枚)
当日出荷
アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーターgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
ホットピンセット goot(太洋電機産業)ホットピンセットgoot(太洋電機産業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
温度測定範囲(℃)50~450
マークカッター goot(太洋電機産業)マークカッターgoot(太洋電機産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
ヘルパーレンズ付作業台 goot(太洋電機産業)ヘルパーレンズ付作業台goot(太洋電機産業)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
拡大倍率約3倍の直径90mmアクリルレンズを採用しています。安定性のよいベースで安全に作業ができます。
仕様直径90mm二重焦点式アクリルレンズ(拡大倍率約3倍)トラスコ品番468-7311幅(mm)150、【グリップ】200(最大)高さ(mm)280奥行(mm)245
交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
グリップラバー goot(太洋電機産業)グリップラバーgoot(太洋電機産業)
279税込307
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
はんだこて用アクセサリーです。
替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)替スペーサー TP-100用goot(太洋電機産業)
429税込472
1個
10日以内出荷
適合機種TP-100/CE用
ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業)ミニステーションはんだこて PX-580goot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
デジタル制御のミニステーションはんだこてです。不使用時、自動的にコテ先温度を低下させるスリープ機能付です。使用停止後、一定時間経過すると自動的に電源が切れるシャットダウン機能付です。デジタル表示により設定温度を一目で確認できます。
用途表面実装からコネクターまで可能に。仕様●付属コテ先:PX-28RT-S2C●鉛フリーはんだ対応:対応トラスコ品番705-6127セット内容こて先(PX-28RT-S2C)電源(V)100消費電力(W)85設定温度(℃)200-500温度制御方式鉛フリーはんだ対応:センサーフィードバックこて部コード(m)1.2
交換ニクロムセン goot(太洋電機産業)交換ニクロムセンgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
トラスコ品番112-8360長さ(m)1奥行(mm)1000
スペーサー goot(太洋電機産業)スペーサーgoot(太洋電機産業)
87税込96
1個
翌々日出荷
トラスコ品番112-9925
ディスクリート用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)ディスクリート用ノズルXFC用goot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1個
20日以内出荷
グリップホルダーXYプレーサー付 goot(太洋電機産業)グリップホルダーXYプレーサー付goot(太洋電機産業)
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
トラスコ品番849-8213
こて部 RX780AS用 goot(太洋電機産業)こて部 RX780AS用goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
欠品中
こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。
用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
プリヒーター 熱風式 goot(太洋電機産業)プリヒーター 熱風式goot(太洋電機産業)
159,800税込175,780
1台
20日以内出荷
トラスコ品番213-8645質量(kg)5.1
替電池カバー goot(太洋電機産業)替電池カバーgoot(太洋電機産業)
298税込328
1個
当日出荷
トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
替えキャップ goot(太洋電機産業)替えキャップgoot(太洋電機産業)
259税込285
1個
4日以内出荷
質量(g)4部品名称替えキャップ
替ノブ goot(太洋電機産業)替ノブgoot(太洋電機産業)
209税込230
1個
3日以内出荷
トラスコ品番213-7149幅(mm)20全長(mm)20質量(g)10
ナット goot(太洋電機産業)ナットgoot(太洋電機産業)
189税込208
1個
6日以内出荷
替ワッシャ goot(太洋電機産業)替ワッシャgoot(太洋電機産業)
169税込186
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
替ナット goot(太洋電機産業)替ナットgoot(太洋電機産業)
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
こて部ユニット goot(太洋電機産業)こて部ユニットgoot(太洋電機産業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
質量(g)41奥行(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)80コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2未満
替スペーサー goot(太洋電機産業)替スペーサーgoot(太洋電機産業)
299税込329
1個
4日以内出荷
フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)フラックス防止パッキンgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
翌々日出荷
適合機種ステーション型温調はんだこて
ボードホルダー goot(太洋電機産業)ボードホルダーgoot(太洋電機産業)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
グリップホルダー goot(太洋電機産業)グリップホルダーgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
トラスコ品番849-8212
SOL用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)SOL用ノズルXFC用goot(太洋電機産業)
6,798税込7,478
1個
20日以内出荷
QFP/BQFP用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)QFP/BQFP用ノズルXFC用goot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷

はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品