絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(609)
- goot(太洋電機産業)(51)
- ホーザン(43)
- 中島銅工(31)
- コガネイ(25)
- エスコ(23)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- メトカル(6)
- アサダ(3)
- RELIEF(3)
- コテライザー(3)
- SCS(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 日東工器(2)
- 光(2)
- DREMEL(ドレメル)(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドリル ノズル1.0mm 10本入
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
オムニバイス 1個入
HAKKO(白光)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷オムニバイス周辺360°全て使用できるので、自在に使用できます。基板部品を傷つけることを防ぐため、開口部にはゴムパットがついています。底面から開口部下部のゴムパッドまでの高さは72.5mm、78.0mm、84.5mm、91.0mm、97.5mmと調節ツマミで変えることができます。開口部の幅は0~20mmまで調節可能です。適合HAKKO FR-830、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810全長(mm)88質量(kg)1.2外径(Φmm)57
SMDホットツイーザー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。用途電子部品の修正作業に。付属品こて先/A1378トラスコ品番384-4048適合機種HAKKO FX-888、FX-888D全長(mm)186質量(g)200電源(V)AC100消費電力(W)65制御温度(℃)200~400
キャップキット FX600 FX601用
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFS-150 フラックスリムーバー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
ヒートペン用交換ヒーターチップ
goot(太洋電機産業)¥389税込¥4281袋(3個)当日出荷交換用のヒーターチップ3個入りです。用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコントローラー
SURE(石崎電機製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
ヒーター 26V-65W
HAKKO(白光)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷FX-8801用交換ヒーターです。適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
ハッコー605 こてカバー M
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品