829件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ ガン用 HAKKO(白光)

    グリップ ガン用

    HAKKO(白光)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7882
  • クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)

    クリーニングピン 加熱芯用

    HAKKO(白光)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
  • キャップ HAKKO(白光)

    キャップ

    HAKKO(白光)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • Oリング S-9 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング S-9 バイトン

    HAKKO(白光)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8302、HAKKO 957トラスコ品番849-7936
  • N2ステーション goot(太洋電機産業)

    N2ステーション

    goot(太洋電機産業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    N2発生器とコント-ロ-ラ-一体型
    トラスコ品番438-0916質量(kg)約2適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm入口空気温度(℃)5~50ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min)入力空気圧(MPa)0.3-0.7サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず)
  • 袋ナット HAKKO(白光)

    袋ナット

    HAKKO(白光)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
  • テフロンシートガストロノームサイズ ノーブランド

    テフロンシートガストロノームサイズ

    ノーブランド
    ¥27,980税込¥30,778
    1組(10枚)
    欠品中
    材質ガラス繊維+フッ素樹脂寸法(mm)500×300厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260
  • キャップ FX-600D用 HAKKO(白光)

    キャップ FX-600D用

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-600DRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター 光

    ヒーター

    光
    ¥6,598税込¥7,258
    1パック
    当日出荷
    用途樹脂の曲げ加工トラスコ品番820-0620材質木全長(mm)570縦(mm)50横(mm)570
  • T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコ

    Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RX-5
  • エゼクターユニット 中島銅工

    エゼクターユニット

    中島銅工(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    エゼクターは消耗品です。 使用状況により早目のお取替えが必要になる場合があります。
  • ヒートシュリンク(大) W=22mm 中島銅工

    ヒートシュリンク(大) W=22mm

    中島銅工
    ¥299税込¥329
    1個
    15日以内出荷
  • ローレットキャップ 中島銅工

    ローレットキャップ

    中島銅工(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    9日以内出荷
  • ローレットキャップ 中島銅工

    ローレットキャップ

    中島銅工(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    コテライザー70・91オートミニ用のローレットキャップです。
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    適合機種FR-400
  • ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-872 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    M型基板が収まる大型サイズ。 4分割できる加熱エリア。 赤外線カーボンヒーター採用。
    仕様有効加熱寸法:224×266mm、ヒーターエリア切替:4分割トラスコ品番751-6908セット内容本体、ヒーター、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、登録書質量(kg)5.6消費電力(W)1050電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)286×350ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×97×535温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
  • ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-870B 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
    仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書質量(kg)3.2消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hz制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御ヒーター寸法(mm)248×140ヒーターカーボンヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311温度センサーK熱電対寿命ヒーター2100時間設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード外部入力スタート信号入力可プラグ形状2極接地型プラグ
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • ノズル 1.0mm HAKKO(白光)

    ノズル 1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥499税込¥549
    1個
    13日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6725
  • プレフィルター メトカル

    プレフィルター

    メトカル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    交換用プレフィルターです。 比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
  • ヒーター 100V-80W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-80W

    HAKKO(白光)
    ¥429税込¥472
    1個
    欠品中
    537用交換ヒーターです。
    用途573用交換ヒーター適合537トラスコ品番849-7191
  • ヒーター 100V-150W HAKKO(白光)

    ヒーター 100V-150W

    HAKKO(白光)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付 HAKKO(白光)

    ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。
    用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
  • テフロンシート 2巻入 HAKKO(白光)

    テフロンシート 2巻入

    HAKKO(白光)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7469
  • スリーブカバー HAKKO(白光)

    スリーブカバー

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • サイレンサーエレメント HAKKO(白光)

    サイレンサーエレメント

    HAKKO(白光)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
  • グラウンドクリップ HAKKO(白光)

    グラウンドクリップ

    HAKKO(白光)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FG-101トラスコ品番849-7698
  • ガイドノズル 1.0mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.0mm ESD

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • Oリング P-15 HAKKO(白光)

    Oリング P-15

    HAKKO(白光)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-7555
  • Oリング P-10 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング P-10 バイトン

    HAKKO(白光)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 957トラスコ品番849-7892
  • コテ先キャップオートミニ用 コテライザー

    コテ先キャップオートミニ用

    コテライザー
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。
    仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
  • エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザー

    エゼクターユニットハンディプロ用

    コテライザー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
  • コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用ホットナイフ(触媒内蔵)です。
    適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1451質量(g)8
  • 替スペーサー TP-100用 goot(太洋電機産業)

    替スペーサー TP-100用

    goot(太洋電機産業)
    ¥429税込¥472
    1個
    10日以内出荷
    TP用替スペ-サ-
    適合機種TP-100/CE用
  • 熱コントローラー 光

    熱コントローラー

    光
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック
    当日出荷
    用途ヒーターの温度調節トラスコ品番820-0608材質ABS樹脂色黒縦(mm)82横(mm)54取付け方法プラグ
  • カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)

    カラーバンド グリーン 2個入り

    HAKKO(白光)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応

『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだごて関連用品