絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(609)
- goot(太洋電機産業)(51)
- ホーザン(43)
- 中島銅工(31)
- コガネイ(25)
- エスコ(23)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- メトカル(6)
- アサダ(3)
- RELIEF(3)
- コテライザー(3)
- SCS(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- 日東工器(2)
- 光(2)
- DREMEL(ドレメル)(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリーニングブラシ FH-215用
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。適合適合可能製品:FH215-811
T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
替電池カバー
goot(太洋電機産業)¥349税込¥3841個当日出荷MSD-20用電池カバ-トラスコ品番213-8650適合機種MSD-20質量(g)4部品名称替え電池カバー使用できるこて部MSD-20
SK-60シリーズ用ホットカッター
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に全長(mm)76質量(g)13刃長(mm)11先端角(°)35刃厚(mm)0.5
仕上げクロス
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷磨き仕上げに最適!! クロス表面を軽く起毛しております。 ガラス、鏡や自動車のボヂィ等、仕上げ拭きに適しております。 やわらか、ソフトタッチ 表面を軽く起毛したセーム調に仕上げたクロスです。ボリューム感があり、手に馴染みやすく作業性に優れております。用途指紋・手垢等の拭き取り、塗装後に仕上げ、ワックスや溶剤等の拭き取り材質ポリエステル80%寸法(mm)300×400色ライトグリーン
ふき取りクロス
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷優れた吸水性と速乾性!! 極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。 また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。 優れた作業性!! 手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り材質ポリエステル100%寸法(mm)300×400色白RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシュリンク(小) W=18mm
中島銅工¥459税込¥5051個翌々日出荷72(150)/82(150オート)用のヒートシュリンクです。72-01-52に取り付けてお使い頂けます。 標準仕様品です。
ハッコーSEALER 100V-260W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷幅広い袋物のシールに最適。トラスコ品番868-2363セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2質量(kg)3.8消費電力(W)260電源AC100V 50/60Hzシール方式溶着外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップアズワン品番1-7921-01プラグ形状平型プラグ
ハッコーFX-781 窒素ガス発生装置
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷窒素ガス最高濃度99.9% 電源不要。 コンプレッサーエアーのみで窒素ガスを供給。 大容量タイプは2本のはんだこてが接続可能。仕様発生窒素ガス量:2.4L/min (25℃ 0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)セット内容本体、ステーション固定金具(4コ)、継手(1コ)、登録書質量(kg)2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×407供給空気圧力(MPa)0.3~0.7ガス濃度(%)発生窒素99.9(最高値)
ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
『はんだごて部品』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだごて替コテ先
- はんだごて替ヒーター
- 保護パイプ
- 補充用ガス
- はんだごて関連用品
















![[EA976GB-1用]エンドストッパー(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44137547-190802-02.jpg)