さらに商品を絞り込む
220件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
対応機種FR-850
マイクロホットエアーこて部 FR-8501 HAKKO(白光)マイクロホットエアーこて部 FR-8501HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様適用こて先:NA01シリーズ、適用こて台:FH225-816対応機種FR-850
ウィック受け HAKKO(白光)ウィック受けHAKKO(白光)
479税込527
1個
5日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:ウィック受け
カッター HAKKO(白光)カッターHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:カッター
フロントカバー HAKKO(白光)フロントカバーHAKKO(白光)
479税込527
1個
5日以内出荷
FT630-81の交換部品
部品名称交換:フロントカバー
コテホルダー SP-200 メトカルコテホルダー SP-200メトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SP-200交換用コテホルダーです。<br />人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。トラスコ品番383-4169質量(g)122コード長さ(m)1.22
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルCVシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。<br />コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。<br />これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。<br /> CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。<br />この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。
セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ チップカートリッジ メトカルCVシリーズ チップカートリッジメトカル
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース メトカルCVシリーズ CVC・SMCハンドピースメトカル
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
純銅製ハンダ吸い取りシート tantore純銅製ハンダ吸い取りシートtantore
11,980税込13,178
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
半導体部品に余ったハンダを吸い取るための純銅製シートです。
材質
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
交換ノズル(EA323MA-2用) エスコ交換ノズル(EA323MA-2用)エスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
仕様●ノズル先端サイズ:内径(ΦA):0.8mm外径(ΦB):2.5mmアズワン品番65-2114-51
長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)長円型ノズルポジショニング治具HAKKO(白光)
499税込549
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
ドリル 10本入り HAKKO(白光)ドリル 10本入りHAKKO(白光)
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
ドリルホルダー HAKKO(白光)ドリルホルダーHAKKO(白光)
759税込835
1本
5日以内出荷
対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
ゴム足 4個入り HAKKO(白光)ゴム足 4個入りHAKKO(白光)
659税込725
1セット
16日以内出荷
FR-810B・FR-811用ゴム足
対応製品HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
耐熱テープ 100枚入り HAKKO(白光)耐熱テープ 100枚入りHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1セット
17日以内出荷
HAKKO FR-811用耐熱テープ
対応製品HAKKO FR-811
USBケーブル HAKKO(白光)USBケーブルHAKKO(白光)
1,198税込1,318
1本
16日以内出荷
対応製品HAKKO FR-811ケーブル長(m)1
ツールボックス HAKKO(白光)ツールボックスHAKKO(白光)
5,598税込6,158
1セット
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
ドリルホルダー ノズル0.6MM HAKKO(白光)ドリルホルダー ノズル0.6MMHAKKO(白光)
799税込879
1本
4日以内出荷
適合品番HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
トレイ組品 HAKKO(白光)トレイ組品HAKKO(白光)
9,698税込10,668
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
トレイ HAKKO(白光)トレイHAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
適合品番HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
スライドギア HAKKO(白光)スライドギアHAKKO(白光)
459税込505
1個
13日以内出荷
適合品番HAKKO FR-810、BHAKKO FR-811
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルター メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 紙フィルターメトカル
9,698税込10,668
1セット(40枚)
60日以内出荷
質量(g)8
Metcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシ メトカルMetcal 吸取りガンチューブ用クリーニングブラシメトカル
11,980税込13,178
1セット(6個)
60日以内出荷
トラスコ品番162-5765質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
Metcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシ メトカルMetcal 吸取りガンチャンバー用クリーニングブラシメトカル
5,798税込6,378
1セット(25個)
60日以内出荷
トラスコ品番162-5792質量(g)50材質(ブラシ部)ナイロン
Metcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルター メトカルMetcal MFRシリーズ ハンダ吸取り機 バキュームポートフィルターメトカル
849税込934
1セット(5個)
11日以内出荷
質量(g)10
Metcal コテ先クリーナー メトカルMetcal コテ先クリーナーメトカル
2,298税込2,528
1セット(10個)
予約販売
オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター) メトカルMetcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)メトカル
499,800税込549,780
1台
60日以内出荷
優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応
セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
Metcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキット メトカルMetcal VFXシリーズ 75mm→50mm 変換ホースキットメトカル
43,980税込48,378
1個
60日以内出荷
質量(kg)4
Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター メトカルMetcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルターメトカル
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
VFXシリーズ用プレフィルターです。
仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1
Metcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター) メトカルMetcal VFXシリーズ H用 コンビフィルター (ヘパ + ガスフィルター)メトカル
76,980税込84,678
1個
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用へパフィルター質量(kg)13
Metcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルター メトカルMetcal VFXシリーズ G用 ディープベッドガスフィルターメトカル
76,980税込84,678
1個
60日以内出荷
仕様VFXシリーズ用ガスフィルター質量(kg)19
Metcal フレキシブルアーム先端ノズル メトカルMetcal フレキシブルアーム先端ノズルメトカル
2,698税込2,968
1個
60日以内出荷
質量(g)90
Metcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプター メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ 取り付けアダプターメトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.9
Metcal BVX-100・200シリーズ フレキシブル延長ホース メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ フレキシブル延長ホースメトカル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキン メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 先端部パッキンメトカル
2,298税込2,528
1個
60日以内出荷
質量(g)5
Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキン メトカルMetcal MXシリーズ ハンダ吸取り機 内部パッキンメトカル
2,398税込2,638
1個
60日以内出荷
質量(g)10
Metcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみ メトカルMetcal MFRシリーズ 吸取り機コントローラーのみメトカル
59,980税込65,978
1台
60日以内出荷
ポンプ内臓のハンダ吸取り機の本体のみです。
質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
Metcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1 メトカルMetcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1メトカル
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら