絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- クローバー電子(8)
- シルファー(1)
特価
![省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
省スペースサーマルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥589,800税込¥648,7801台5日以内出荷生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
『電子レジスター/ドロワー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子レジスター本体
- ロールペーパー
- キャッシュドロアー
- 電子レジスター/ドロワー用交換部品




![省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)