電源 :「安定化電源」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付け
エコ商品
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。 トラスコ品番479-8287 材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック) 幅(mm)22.5 高さ(mm)90 タイプ完成品 奥行(mm)84 保護等級IP20 定格出力電力(W)30 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります