充電式ニブラ :「回転スイッチ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスだから取り回し良好!18V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×189 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 最小切断半径(mm)(内)45、(外)50
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから取り回し良好!14.4V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×174 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)