絞り込み
間口(mm)
- ~500(2)
色
ブラック(3)
ホワイト(2)
耐荷重(kg)
- 7
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 5(7)
- 6(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(47)
- 15(40)
- 18(2)
- 20(13)
- 30(6)
- 35(2)
- 45(1)
- 50(3)
- 150(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(2)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「間口(mm)」から絞り込む
~500(2)

机上ラック
サンワサプライ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8高さ(mm)80電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
モニタ台(W550・引き出し付き)
サンワダイレクト¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷幅(mm)550質量(kg)約1.7高さ(mm)70100奥行(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×240×70:100材質(フレーム)ABS樹脂形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て式)材質(天板)木(MDF+PVC貼り)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国台湾引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×323×40コンセントなし引出し耐荷重(kg)1引出しあり