片バタフライセンターテーブル メーベル BR
重硬で衝撃に強いレッドオーク無垢材を使用。はっきりとした力強い木目と、やや赤みを帯びた温かみのある色調が魅力です。節や穴を修正せずに剥き出しで仕上げることで、木が持つ個性や自然な風合いを最大限に活かし、世界に一つだけの表情を楽しめます。天板はオイル仕上げ。木本来の質感や経年変化を楽しめるだけでなく、お手入れしながら長く使い込むほどに味わいが増します。スライドするだけで天板スペースを90cmから120cmに調整可能です。
- 用途
- リビングのテーブル用に。
- 質量(kg)
- 8.1
- 色
- ブラウン
- サイズ(cm)
- 幅90/120×奥行50×高さ42
- 耐荷重
- 天板約150kg 棚板約10kg
- 組立時間
- 約30分
- 塗装
- オイル仕上げ
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,920/税込¥5,412 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ


































