トラックボールマウス :「マウス ワイヤレス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続方式」から絞り込む
無線(3)
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール
セット内容トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ大型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、 1200、 1600
電池充電池
ボール径(Φmm)約34
ボタン数5
連続動作時間約166時間
連続待機時間約5000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
小型で持ちやすいワイヤレストラックボールです。
手の小さい方でも持ちやすいコンパクトサイズです。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い32mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
持ち運び用のポーチ付きです。
接続方式無線
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン)
読取方式レーザー
ホイール数1個
分解能400・800・1200・1600カウント/インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.2×95.7×42.4
質量(g)約89.5(電池含まず)
適合規格2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定
通信距離(m)木製天板(非磁性体上)/最大半径約10、スチール天板(非磁性体上)/半径約2
連続動作時間約259時間
連続待機時間約14286時間
使用可能日数約482日
付属品ポーチ、テスト用単四乾電池、レシーバー
保証期間ご購入日より1年
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、人差し指・中指操作タイプです。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン
セット内容トラックボール、レシーバー、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
サイズ大型
適合規格Bluetooth Ver.4.2(BLE) Class2
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS、iPadOS、iOSは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth
対応機種Bluetooth4.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズは、サイドボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単4乾電池
ボール径(Φmm)約44
ボタン数5
連続動作時間約224時間
連続待機時間約56000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約560日
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。