トラックボールマウス :「空中マウス」の検索結果
商品豆知識
「色」から絞り込む

ブラック(2)
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式ワイヤレス
センサーオプティカル
使用電池単三形乾電池×1本
解像度2000dpi
到達距離(m)約10
ホイール有
電池寿命最大24ヶ月
ボタン数5(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクスデザインと、広範囲かつ繊細に動かせる36mm大型ボールを採用した親指操作タイプのトラックボール”IST”。宙に浮くような、なめらかな操球を実現した、ベアリング支持のBluetooth(R)モデル。
用途楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状と圧倒的になめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので、支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーでご使用いただけます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん、人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)及び人工ルビーユニット(M-RS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。Bluetooth(R)5.3に対応しています。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくトラックボールを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。※Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することでBluetooth(R)接続も使用可能です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。安心してご利用いただける保証期間「2年間」製品です。
仕様支持球種類:ベアリング
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本
色ブラック
質量(g)約146
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OS(Android)Android 12~13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 16、iPadOS)iPadOS 16、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS
接続方式Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)500
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindowsOS、Android、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×約126×約52
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
電池寿命最長約46カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボール径(Φmm)直径約36
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth 5.3 Class2
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。