3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「画素数」から絞り込む
200万~300万未満(2)
300万~500万未満(1)
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約110 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS 対応機種Nintendo Switch(TM) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50 インターフェースUSB 2.0 Type-A 最大解像度1920×1080 保証期間6か月 視野角約120度 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)600~∞ 映像素子CMOSセンサー フォーカス固定 開放F値F2.2 画素数200万画素 アズワン品番64-3780-26 フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。 ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

200万画素 フルHD30fps対応 マイク内蔵 プライバシーシャッター搭載 ケーブル長2m
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約110 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降 対応機種Nintendo Switch(TM) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50 インターフェースUSB 2.0 Type-A 最大解像度1920×1080 保証期間6か月 視野角約81度 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)400~∞ 映像素子CMOSセンサー フォーカス固定 開放F値F2.0 画素数200万画素 フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。 ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 有効画素数390万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54 インターフェースUSB 2.0 Type-A 商品構成取扱説明書/保証書 最大解像度2592×1520ピクセル 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90% 保証期間6か月 視野角水平:約62° 垂直:約36° 映像素子CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス(コントラスト式) 開放F値F2.0 動画フォーマット:MJPG/YUY2 焦点距離10cm~∞ フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
1台
10,590 税込11,649
翌々日出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング