「画素数 」から絞り込む
カテゴリ: WEBカメラブランド: サンワサプライすべて解除
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様 【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容 カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別 会議用カメラ 質量(g) 412(台座含む) ケーブル長(m) 2 対応OS Windows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×61.8×179 レンズ F2.0 f=1.1 センサー CMOS マイクロホン モノラル インターフェース USB 解像度 (ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー あり ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 30fps 画角 360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマット MJPEG、YUV 最短撮像距離 100cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 300
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様 【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容 取扱説明書、カメラ本体 種別 標準WEBカメラ 材質 ABS(カメラケース部分) 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 使用温度(℃) 0~65 対応OS Windows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F2.1 f=2.44mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB 消費電力(mA) 最大200 解像度 (ビデオ)最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ スピーカー なし ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps 画角 (水平)150度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 30
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様 【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容 カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別 標準WEBカメラ 材質 ケース部分:ABS 質量(g) 約140 ケーブル長(m) 2(充電専用ケーブルです) 対応OS Windows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×71×77 レンズ F2.4 f=3.9mm センサー CMOS 1/2.9インチ マイクロホン モノラル インターフェース USB 消費電力(mA) 最大800 解像度 (ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ 充電時間(時間) 約3(カメラの電源off時) スピーカー なし コネクタ 充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 電波到達距離(m) 最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh) 1500 画素数 200万画素 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角 (水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
無線化キット サンワサプライ 当日出荷
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キットPCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
セット内容 送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質 ケース部分:ABS 電源 DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器 接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェース USBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度 (ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m) 最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm) 電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマット MJPEG、H.264、YUV 電波周波数 5GHz 入力ポート WEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
ケーブル サンワサプライ 当日出荷
カメラ内蔵スピーカーフォンCMS-V47BK専用ケーブルです。
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサー CMOS レンズ F2.2 f=4.35mm 画素数 200万画素 フォーカス 固定 インターフェース USB 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角 (水平)60度、(対角)70度 最低被写体照度(Lux) 110 消費電力(mA) 250 ズーム ズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ 1/4インチ 最短撮像距離 30cm ホワイトバランス 自動 フレームレート 30fps ケーブル長(m) 1.5 種別 標準WEBカメラ 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 仕様 パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動 質量(g) 約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×57.1×43.8 ビデオフォーマット YUY2/MJPEG 内蔵マイク なし
WEBカメラ サンワサプライ 予約販売
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサー CMOS レンズ F2.0 f=3.6mm 画素数 200万画素 フォーカス 固定 インターフェース USB 対応フォーマット 【ビデオ】YUY2/MJPEG 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角 (水平)60度 最低被写体照度(Lux) 10 消費電力(mA) 220 マイク/スピーカー マイク:モノラル/スピーカー:なし ズーム ズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ 1/4インチ、対応:可 最短撮像距離 30cm ホワイトバランス 自動 フレームレート 30fps ケーブル長(m) 1.5 種別 標準WEBカメラ 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 セット内容 取扱説明書、カメラ本体 仕様 パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
WEBカメラ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g) 140 ケーブル長(m) 約2※充電専用ケーブルです 対応OS Windows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×71×77 レンズ F2.4 f=3.9mm センサー CMOS 1/2.9インチ インターフェース USB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA) 最大800 解像度 ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角 65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel Core 2 Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 取扱説明書、カメラ本体 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×25×27 レンズ F2.0 f=3.6mm センサー CMOS インターフェース USB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 画角 水平60度 ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 10
天井取付金具 サンワサプライ 4日以内出荷
サンワサプライ製会議用カメラを天井に取り付けるための専用金具ですカメラを天井にぴったりと取り付けることができます
寸法(mm) 天井取り付け部分/W129×D125×H4 質量(g) 100
WEBカメラ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途 FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様 マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ 1/2.7インチ 質量(g) 120 ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×55×50 対応機種 M1チップ搭載MacBook Air レンズ F2.0 f=5.6mm センサー CMOSセンサー 消費電流(mA) 最大:350 インターフェース USB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA) 最大:350 解像度 (ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 最大30fps 画角 水平約50°、対角約60° ビデオフォーマット YUY2、MJPEG 最短撮像距離 30cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用) 質量(g) 550 ケーブル長(m) 5 対応OS Windows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×112×129 レンズ F1.6-2.5、f=4.7mm~47mm センサー CMOS 1/2.9インチ 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0 USB Aコネクタ ズーム 光学10倍 解像度 ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス オートフォーカス※手動調整も可能です 画素数 210万画素 フレームレート 最大30fps 画角 水平62度 ビデオフォーマット MJPEG、YUY2 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 1
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ3840x2160の高解像度で撮影が可能水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルカメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 110 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状 USB2.0 A(オス) 消費電力 5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×30×22 レンズ F2.1 f=3.24mm センサー CMOS 解像度 3840×2160(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 850万画素 フレームレート 最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角 水平90°、対角98° ビデオフォーマット MJPG、YUY2 最短撮像距離 300mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用複数人で行うビデオ会議に最適アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブルカメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能プライバシー保護のためのレンズカバーを付属カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g) 110 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状 USB2.0 A(オス) 消費電力 5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×30×22 レンズ F1.8 f=2.26mm センサー CMOS 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 500万画素 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角 水平103°、対角118° ビデオフォーマット MJPG、YUY2 最短撮像距離 300mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 1
スタンド サンワサプライ 当日出荷
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×592
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途 会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33 レンズ F1.75 f=2.5mm センサー CMOS 1/4.5インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大200 解像度 1920×1080(最大) 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 200万画素 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2 MJPEG 最短撮像距離 30mm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できますUSBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途 ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。 付属品 取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) 質量(g) 550 ケーブル長(m) 5 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×112×129 レンズ F1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサー CMOS 1/2.9インチ インターフェース USB2.0 A(オス) 消費電力(mA) 最大500 ズーム 光学3倍 解像度 1920×1080、1280×720、640×480、640×360 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動または半自動 フォーカス 自動・手動切り替え 画素数 210万画素 関連資料 商品導入事例(1.9MB) フレームレート 最大30fps(MJPG) 画角 84° ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク なし 最低照度(Lux) 0.1
スタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途 テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容 スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質 スチール、ABS 質量(g) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×220 対応機種 1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ 1/4-20UNCインチネジ 挟み幅 スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g) 660 地上高さ(mm) 最高:315、最低:210
WEBカメラ サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス 画素数 100万画素 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 質量(g) 156 ケーブル長(m) 3 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75/f=2.5mm センサー CMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA) (最大)200 解像度 【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150度 ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB2.0Aタイプコネクタオス センサー 200万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 色 シルバー 質量(g) 90 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×20×27(スタンド部分を除く) レンズ F2.4f=3.9mm 消費電流(mA) 最大220 解像度 ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動 画素数 200万画素 アズワン品番 64-0905-05 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 50° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 7cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 5
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー 100万画素CMOS 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 140 対応OS Windows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×25×33(スタンド除く) レンズ F1.75f=2.5mm 消費電流(mA) 最大200 解像度 ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ 1/4インチ USBケーブル(m) 1.5 ホワイトバランス 自動 フォーカス 手動 画素数 100万画素 アズワン品番 64-0905-04 フレームレート 最大30fps 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 150° ビデオフォーマット YUY2MJPEG 最短撮像距離 3cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 30
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります