絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](81)
- brother(ブラザー)(64)
- ノーブランド(22)
- Canon(7)
- ユニファイン(6)
- エスコ(5)
- コクヨ(5)
- ワールドクラフト(3)
- ローランドディー.ジー.(3)
- ダイモ(2)
- 新盛インダストリーズ(2)
- EPSON(1)
- CTK(1)
- デビカ(1)
- 東芝テック(1)
- シルエットジャパン(1)
- ハロー(1)
テープ地色
テープ長さ(m)
![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN
高温耐熱塗装マスキング
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から13日以内出荷160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム用途焼付け塗装、サンドブラスト色黄緑長さ(m)10厚さ(μm)125引張強度44.9伸び(%)277粘着力(N/25mm)2.8![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768916-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998~税込¥8,798~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷海外輸出向けの製品ラベルに。米国UL969規格認定品。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769142-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,998税込¥3,2981箱(1巻×15m)ほか当日出荷から3日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15
プレカット紙ラベル
brother(ブラザー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(3ロール)当日出荷テープ地色白外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030AiRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カッティング用塩ビロールシート (屋内外用5年耐候)
ローランドディー.ジー.(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から9日以内出荷ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
ピータッチ
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
brother(ブラザー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
カッティング用アプリケーションシート CAMM-1/STIKA用
ローランドディー.ジー.(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷用途カッティング用シート転写用色透明寸法(幅Wmm×長さLm)305×10対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257798-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)色ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター P-touch J100 ホワイト
brother(ブラザー)¥3,480税込¥3,8281台5日以内出荷1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769047-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷油による表示物・ラベルのはがれを解決。 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり張りつきます。 油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途油が付着する設備機器への注意・管理表時に。油の種類や粘度の管理する油種表示に。油が付着する床への注意表示・置き場表示に。幅(mm)100長さ(m)15![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257737-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用ラミネートリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター ピータッチ (3.5mm~24mm幅/TZeテープ)
brother(ブラザー)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷。キーボードモデルのラベルライター。TZeテープ専用。特徴:無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能。カラー液晶には装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されるので印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます(※テープカセットの色によっては画面にテープ色を反映できない場合がありますが、その場合は白地に黒文字で表示されます)。同梱のACアダプターまたは単3アルカリ乾電池(別売)でも稼働するため、場所を選ばずラベル作成が可能。便利なオートカット機能搭載。最高30mm/秒の高速印刷を実現(ACアダプター接続時)。本体に9規格のバーコードフォントを搭載し、さらにスマホやパソコンと接続することでより多くの種類のバーコードが利用できます。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm。印字速度:最高 30mm/秒(ACアダプター接続時)。テープカッター:オートカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(マイクロBタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class2![ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613779-230526-02.jpg)
ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥29,980税込¥32,9781箱(20m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。 屋外使用5年程度。仕様屋外使用5年程度適合機種CM-300-2、CM-300、LC-300C、DF-300C幅(mm)300長さ(m)20使用場所屋外
フルカラーロールカセット
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷インクを使わずに オリジナルフルカラーラベルをカンタン作成用途ラベルライター「ピータッチカラー」専用フルカラーロールカセット。色白地/フルカラー長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピータッチ ラミネートテープ おしゃれテープ
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷デコラベル・できてる!ラベルの作成に最適なテープです。 もちろん通常の使い方も出来ます。テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
転写フィルム
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から9日以内出荷透明フィルムで位置決めが簡易用途基材の切文字等台紙より転写する際に色透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200![フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129103-211227-02.jpg)
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800~税込¥252,780~1台当日出荷から翌日出荷熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341999-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
Mー1011用 アルミテープ
ダイモ¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷DYMO用アルミ製ラベルテープです。 別売りのDM1011で文字を打刻します。 熱やサビ、圧力にも強い仕様です。用途工場や作業現場などでの工具や機器の管理に。直射日光、熱やサビ、圧力にも強いアルミ素材のため、屋外での使用にも適しています。材質本体:アルミニウム幅(mm)13高さ(mm)50奥行(mm)50テープ幅(mm)12適合テープ幅(mm)12
P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)電源Li-ion充電池(PA-BT-005)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)印刷速度最高20mm/秒ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応印刷方式熱転写方式インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full SpeedRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
レシート用紙
brother(ブラザー)¥3,598税込¥3,9581箱(3ロール)当日出荷幅(mm)レシート:102外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Aiロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リボンカセット(黒) PP550/PP500用
Canon¥17,980税込¥19,7781箱(3巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷色テープ:サテンゴールド(つや消し)テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-MQ851エコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ)
brother(ブラザー)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷。スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。TZeテープ専用。特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:オート/ハーフカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
レシート用紙
brother(ブラザー)¥3,198税込¥3,5181箱(3ロール)当日出荷幅(mm)レシート:80外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050ロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーニングカセット PP550/PP500用
Canon(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングカセットです。対応機種PP550/PP500![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769011-260820-02.jpg)
ビーポップ 蓄光シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥36,980~税込¥40,678~1箱(1巻×15m)ほか当日出荷から3日以内出荷ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示幅(mm)100
ビーポップ対応屋内シート NL-230
ノーブランド(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷から11日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
おしゃれテープ プレミアムタイプ
brother(ブラザー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。エコマーク認定認定テープ長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090





![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)

![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769142-260820-02.jpg)






![ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927308-260903-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257798-251015-02.jpg)

![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769047-260820-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257737-251015-02.jpg)

![ビーポップ 300タイプ(300mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613779-230526-02.jpg)

![LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047825-191025-02.jpg)


![ビーポップ専用シート(UV保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144243-160615-02.jpg)
![フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129103-211227-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341999-251015-02.jpg)




![ツールホルダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65454446-220117-02.jpg)
![ラミネートカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046468-180627-02.jpg)




![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046644-210810-02.jpg)
![ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151047-131126-02.jpg)



![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)
![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768889-260903-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927308-260903-02.jpg)
![ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927342-260903-02.jpg)