絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具](80)
- brother(ブラザー)(64)
- ノーブランド(22)
- Canon(7)
- ユニファイン(6)
- エスコ(5)
- コクヨ(5)
- ワールドクラフト(3)
- ローランドディー.ジー.(3)
- ダイモ(2)
- 新盛インダストリーズ(2)
- EPSON(1)
- CTK(1)
- デビカ(1)
- 東芝テック(1)
- シルエットジャパン(1)
- ハロー(1)
テープ地色
テープ長さ(m)

ピータッチ ラミネートテープ ハローキティキャラクター
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ スヌーピーキャラクター
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181巻4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
中温耐熱塗装マスキング
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から13日以内出荷120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に色茶長さ(m)10厚さ(μm)90伸び(%)3粘着力(N/25mm)2
ビーポップ対応屋外シート HS-230
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HK-130
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から8日以内出荷暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外
ピータッチ ラミネートテープ セキュリティテープ
brother(ブラザー)¥2,698税込¥2,9681巻欠品中改ざんを防止します。テープ幅(mm)18エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色白文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927421-260903-02.jpg)
ビーポップ 蓄光シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781巻翌日出荷光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍!_x000D_。ビーポップCPMシリーズで、直接プリント&カットが可能です。_x000D_。JIS:JAクラス、消防法が定める中輝度蓄光誘導標識の基準を満たし、暗闇で約3時間発光します。_x000D_。暗闇で光る蓄光式の避難口誘導標識・通路誘導標識で、停電時・緊急時の安全を確保します。_x000D_。ビーポップなら、緊急時に必要な操作手順など、オリジナルの蓄光表示が自由に作れます。用途災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に_x000D_。非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927448-260903-02.jpg)
ビーポップ ラベルPETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381巻翌日出荷から翌々日出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。_x000D_。ヘアライン加工を施したステンレスの様な風合い、光沢のあるシートです。![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342051-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)色ULヨウクロ質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
Chou2専用感熱ラベル
ユニファイン¥549税込¥6041本5日以内出荷から6日以内出荷Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。タイプセパレート
感熱式ラベルプリンター Chou2 H11
ユニファイン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)![ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510767-241129-02.jpg)
ビーポップ ワイヤーマーキングシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998税込¥9,8981箱(1巻)当日出荷ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
熱転写用インクリボン・レジンタイプ/幅60mm×長さ300m/3巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)
brother(ブラザー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷熱転写用インクリボン・レジンタイプ。サイズ:幅60mm×長さ300m/外径67mm。入数:3巻入り。対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU、TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り
brother(ブラザー)¥6,698税込¥7,3681台8日以内出荷スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2260B6P
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-MQL55 幅24mm (白文字/ライトグレー/つや消し)
brother(ブラザー)¥1,598税込¥1,7581台8日以内出荷。ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。テープ幅:24mm。テープ色:ライトグレー(つや消し)。文字色:白。テープ長さ:5mエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
Mー1011 テープライター アルミテープ専用
ダイモ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。 アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。 英数字、記号に対応します。用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)トラスコ品番390-5283材質本体:アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)292出荷単位1台本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm適合テープ幅(mm)12箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)
楽らくラベルPRO
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)![ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046583-191025-02.jpg)
ビーポップボード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,598税込¥9,4581セット(10枚)当日出荷ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181巻4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5エコマーク認定番号18 112 090
ベースフィルム(蛍光フィルム)
ノーブランド¥6,498~税込¥7,148~1巻13日以内出荷明るい場所でもより一層視認性を高める用途危険防止、特売案内に長さ(m)5厚さ(μm)180粘着力(g/25mm)600耐候性4年耐候
ビーポップ対応屋外シート HK-230
ノーブランド¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷から8日以内出荷暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HR-130
ノーブランド¥3,698税込¥4,0681巻8日以内出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプメタリック長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HS-130
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
サーマルラベルロール紙/ダイカットラベル/80mm幅/3巻入り
EPSON¥4,798税込¥5,2781台7日以内出荷3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mmテープ幅(mm)80枚数約680/1巻対応オートカッターモデル/ピーラーモデルラベルサイズ(mm)76×50.8紙種ノーマル保存/ダイカットラベル外径(mm)90入数3巻![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72328211-260216-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷感熱式のラベルプリンタです。用途工場出荷ラベル、食品表示ラベル、日付ラベル等様々なラベルを発行可能仕様【使用ラベル用紙】上質感熱紙/キャスト(コート紙)/ユポサーマル/高耐候感熱紙質量(kg)約2.9(ラベルを除く)ピッチ(mm)【ラベル】15~180電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60以下(最大)/10以下(待機時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×144×228対応OSWindows11対応ラベル幅25~70mm表示部4.3インチ液晶タッチパネル印字密度300dpi最大印字幅(mm)68印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)5~35印字速度平均80mm/以上バーコードJAN8/13・ITF・CODE39・QRコード排紙方法オートカット方式使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)Wi-Fi内蔵レイアウト【最大レイアウト登録数】1000以上
モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1
ユニファイン¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS










![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927421-260903-02.jpg)
![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927448-260903-02.jpg)
![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927466-260903-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342051-251015-02.jpg)



![ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510767-241129-02.jpg)




![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)

![ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046784-251107-02.jpg)
![ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046583-191025-02.jpg)
![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)





![ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299115-220517-02.jpg)
![ビーポップ 紙ラベルシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927317-260903-02.jpg)
![ビーポップ 反射シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927552-260903-02.jpg)
![ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927342-260903-02.jpg)

![感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72328211-260216-02.jpg)


![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)
![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768889-260903-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927308-260903-02.jpg)
![ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02927342-260903-02.jpg)