13ページ目: ケーブル整理用品・アクセサリ
商品豆知識
。PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
。ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS
アズワン品番65-9318-41
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
仕様●適合管:EA947HN-210、-211●適合ノックアウト径:Φ34mm・28(31)用●ねじ径(G):1"●材質:難燃ABS
アズワン品番65-9318-38
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ22mm●外径:Φ30.5mm●長さ:25m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9318-33
1巻
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2
アズワン品番65-9318-29
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用
アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
。従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-334●サイズ(mm):B/75、H/13.2、L/100.5、l/9、R/39●材質:PVC
アズワン品番65-9318-12
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:20m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-74
1巻
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ16mm●外径:Φ23mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9317-83
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-80
1巻
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管28●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-64
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
アズワン品番65-9318-14
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
内部に防水リングが付いています。管相互の接続に使用します。
仕様●適合管:PF管36●材質:PVC●カラー:黒色●防水型●差し込むだけで接続ができるワンタッチ型
アズワン品番65-9318-65
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
アズワン品番65-9318-36
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-08
1個
¥9,680
税込¥10,648
翌日出荷
CA-KK80Wの接続部品、L型タイプです。
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×60×137.2
収容数LANケーブル 約140本
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
CA-KK60Wの接続部品、L型タイプです。
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×110.6
収容数LANケーブル 約77本
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
長さ(mm)1000
幅(mm)45
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×1000
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ケーブルや電源コードの配線をしやすくできるケーブル配線ダクトです。
長さ(mm)1000
幅(mm)33
色グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×65×1000
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1
1台
¥859
税込¥945
翌々日出荷
複数のケーブルをまとめるケーブルベルト。ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます
材質ナイロン
色ホワイト
難燃性UL94 V-2
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。Bコネクタ用つめなしタイプです。
材質PP
寸法(mm)11×8.9×10
入数(個)6
1パック(6個)
¥475
税込¥523
翌日出荷
USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。ホコリからコネクタを守ります。
用途USBAコネクタ用。
材質PE
寸法(mm)14.1×12.8×6.5
入数(個)6
1パック(6個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMIケーブルコネクタ用。
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)15.1×13×7.3
入数(個)6
1個(6個)
¥620
税込¥682
翌日出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMIケーブルコネクタ用。
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)16×13.5×6.5
入数(個)6
1個(6個)
¥620
税込¥682
翌日出荷
使わないUSBケーブルコネクタをホコリから守ります。
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)10.3×13.5×9.3
入数(個)6
1個(6個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。
片手でロック可能なため、作業性に優れます。
耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。
トラスコ品番362-9090
材質11ナイロン
幅(mm)22.4
全長(mm)55
色黒
最大取付パネル厚(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.0 - 7.5
1袋(100本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スチール製ケーブルホルダー
空間に馴染む艶やかなホワイトモデル
作業デスクをスッキリ整理
直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで収納可能
吸着パッド搭載安定した設置が可能
木材、金属、など様々な場所に対応
吸着が低下した場合も復元可能
手回しネジ式ケーブルバー搭載
末永くご使用いただける剛性を実現
強力両面テープ付属で、壁やデスク側面などに取付可能
ケーブル皮膜を傷付けにくい
付属品吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
材質鉄
色ホワイト
質量(g)約115
表面処理白色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×35
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
機能耐熱性・耐候性
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質ステンレス(SUS316)
長さ(mm)513
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
最大結束径(Φmm)102
コード167-1384
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
アズワン品番64-5034-98
1袋(25本)
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.76
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~538
引張強度(N)10656
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具BT2HTI
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
適合径(Φmm)1.5~30
EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)
色シルバー
タイプストレインリリーフ
固定方法ねじ止め
使用ねじM4
EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
用途ケーブルのアースに。
仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用
材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)
色シルバー
下穴径(Φmm)10
固定方法クリップ
生産国ドイツ
EMC規格EMC対策品
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
用途ケーブル固定用に。
材質ばね鋼(メッキ処理)
色シルバー
固定方法クリップ
適合径(Φmm)1.5~30
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。