スピーカーフォン/会議システム :「PC周辺機器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アバー・インフォメーションVC520Pro 増設スピーカーフォン
スピーカーフォンを付属させたオールインワンモデルのWebカメラ、VC520Proの増設用スピーカーフォンです。10mケーブルが同梱されており、合計3台まで接続可能です。
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

アバー・インフォメーション多拠点ビデオ会議システムEVC350
EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
接続方式H.323/SIP 付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド 解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps 機能【ビデオ】3Dデノイズ 通信速度64Kbps~4Mbps 対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480) 映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI) 映像出力HDMI、VGA カメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°) ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有 仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定 関連資料(0.2MB)
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷

EVCシリーズ(EVC170は除く)用カメラ接続ケーブル
1本
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アバー・インフォメーションEVCシリーズ用マイク
EVCシリーズ用のマイクになります。 別途マイクケーブルが必要です。
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

アバー・インフォメーションVB350/VB342pro用 増設マイク(20m)
Vb350/VB342pro/ VB342+用のマイクとケーブル20mのセットになります。
1個
64,980 税込71,478
32日以内出荷

『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング